商品豆知識
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径5/16フレア
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)0.6
外径(Φmm)80(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1
ねじ径(inch)1/8NPT
外径(Φmm)68
アズワン品番64-6753-43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様気密用バルブ付
寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)
接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)80(ゲージ)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φ)80
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付
外径(Φ)68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
取付ねじ径(inch)1/4F
電池006P(9V)電池
表示単位kpa、mbr、ミクロン
真空計(MPa)大気圧~-1.0
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)
仕様逆圧防止用ボールバルブ付
付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック
真空計(MPa)-0.1~1(置針付)
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)
ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス
適合真空ポンプEcoシリーズ他
寸法(mm)100×48×52
質量(g)146
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア1/4”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)
仕様逆圧防止用ボールバルブ付
付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック
真空計(MPa)-0.1~1(置針付)
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】4CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)
付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付
真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)
チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア
付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース
適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM
寸法(mm)91×48×48
質量(g)135
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア5/16”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPa
ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)
ゲージ径(Φmm)40
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
測定範囲12000~10Micron
電源単3電池×3(ACアダプタ別売)
機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示
表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、Ps
コネクタM10P1.5×1/4"F
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25
センサーピラニー式
測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4アルカリ乾電池×2本
センサーサーモパイルセンサ
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付
質量(g)450
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
加圧圧力(MPa)2.5
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
付属品取扱説明書、ハードケース
測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi
質量(g)350
電源単3電池×6、ACアダプター(別売)
測定精度±1%F.S.(23±5℃)
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データ記録件数99データ(手動)
記録間隔2秒~8時間
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番65-2166-99
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)
測定範囲0~20000ミクロン
電源単3電池×2本(付属)
精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン
分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
アズワン品番64-2255-72
1台
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付
質量(kg)0.34(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~49
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30
センサー熱伝導率センサー
測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付
質量(g)450
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
1セット
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS
付属品専用オイル500mL
セット内容本体のみ
質量(kg)11.5
電源(V)100(50/60Hz)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135
ローター種類ツーステージ
モーター(W)550
排気量(L/min)227(8.0CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。