2ページ目: エアコン洗浄剤


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィン雷神 ミッケル化学

    フィン雷神

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆 剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
    液性弱酸性希釈倍率10~20倍内容量(kg)10
  • 強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
    液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
  • 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本(10kg)
    4日以内出荷
    高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
    用途アルミフィン 洗浄剤
  • 排水管洗浄剤 イチネンTASCO

    排水管洗浄剤

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1個(600g)
    当日出荷
    仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(118mL)
    欠品中
    仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
  • アルミフィン洗浄剤 ニイタカ

    アルミフィン洗浄剤

    ニイタカ
    4,398税込4,838
    1個(10kg)
    当日出荷
    空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
    液性アルカリ性成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤寸法(mm)218×218×297使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
  • アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)

    アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ

    横浜油脂工業(Linda)
    9,698税込10,668
    1本(4kg)
    当日出荷
    植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
    液性酸性トラスコ品番828-4075標準使用量原液~5倍
  • 冷温水配管腐食防止剤 エスコ

    冷温水配管腐食防止剤

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個(10kg)
    欠品中
    5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
    用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止pH7.2~9.2(原液)エスコ品番EA119-4A比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
  • 強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO

    強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
    液性アルカリ性
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    6日以内出荷
    水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
    内容量(kg)20
  • アルカリ排水中和剤 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤

    横浜油脂工業(Linda)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
    用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
  • エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル イレーサープロ

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1箱(480mL×10本)
    当日出荷
    スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
    液性中性トラスコ品番824-7960
  • アルミフィン洗浄中和剤 イチネンTASCO

    アルミフィン洗浄中和剤

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
    液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
  • CM1600フルキット 旭エンジニアリング

    CM1600フルキット

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
    セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防カビ抗菌コート高耐久 イチネンTASCO

    防カビ抗菌コート高耐久

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
    内容量(kg)2
  • バイオソープ用詰め替え用 イチネンTASCO

    バイオソープ用詰め替え用

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個(2kg)
    当日出荷
    仕様バイオソープ用詰め替え用(2Kg)
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個(20kg)
    5日以内出荷
    仕様水冷式空調機器用スケール洗浄剤。 金属に対して侵蝕が少ないです。 空調冷却系の鉄錆、カルシウムスケールの洗浄に。 有機系酸洗浄剤で鉄・銅・ステンレス鋼などの金属に対して侵蝕が極めて少ないです。 循環洗浄後は必ず中和処理して排水してください。 酸性 標準使用量…保有水量の10~20%投入し、60~120分循環洗浄してください。20kg
  • スケール除去剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
  • アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO

    アルミフィン洗浄剤

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。
    成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
  • ズボラ上等 エアコン用 アルファックス

    ズボラ上等 エアコン用

    アルファックス
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ズボラなキレイ好きさんにオススメ!「働くバイオ」が汚れを食べてキレイをキープ。【バチルス菌がエアコンのカビ臭・カビを予防】。エアコンの上に置くだけの簡単設置。カビが生えにくくすることで、お掃除の手間・回数を軽減!。〈バイオって何?〉。バチルス菌を主とした有用微生物を指します。発酵食品に利用される納豆菌の同族で、数種類の菌を集めることで多様な効果を発揮します。落ち葉や海水など自然界に多く存在している菌で、酸素さえあれば幅広い環境下でも活動はでき、さらに増殖力も極めて強いので他の菌の生活の場を奪います。
    成分有用微生物(納豆菌同属)調整剤質量(g)18寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×90×5
  • スケール洗浄剤用中和剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤用中和剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    翌々日出荷
    普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
    内容量(kg)20
  • 中性アルミフィンクリーナー イチネンTASCO

    中性アルミフィンクリーナー

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
  • エアコン防カビ抗菌コート イチネンTASCO

    エアコン防カビ抗菌コート

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
  • エアコン洗浄セット イチネンTASCO

    エアコン洗浄セット

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
  • 多目的洗浄剤アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    多目的洗浄剤アルファクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    8,498税込9,348
    1箱(4L×2本)
    欠品中
    ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
    液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1918標準使用量2倍
  • アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ

    栗田工業(kurita)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×10本)
    6日以内出荷
    pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
  • エバポリンオレンジ フソー化成

    エバポリンオレンジ

    フソー化成
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。
    香りオレンジ
  • マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]

    マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ)

    SMART[自動車用品]
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    粉末タイプで圧倒的低コストを実現。 本体が小さくて持ち運びが楽&輸送コスト削減。 苛性ソーダ非含有でアルカリヤケ軽減。
    用途エアコンの清掃容量(kg)1主成分珪酸ソーダ、界面活性剤、キレート剤液性アルカリ性
  • アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス FPS

    アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス

    FPS
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    アルミフィンに付着した頑固な油汚れをパワフル除去 強さと使いやすさを兼ね備えたプロが求めるアルミフィンクリーナー エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去 エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境 洗浄時のアルミフィンへの影響を低減 消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減
    希釈倍率10倍~50倍液性アルカリ性
  • スーパーエースFL 栗田工業(kurita)

    スーパーエースFL

    栗田工業(kurita)
    21,980税込24,178
    1缶(10kg)
    10日以内出荷
  • 電子部品洗浄剤 イチネンTASCO

    電子部品洗浄剤

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
  • ミラクルブロック イチネンTASCO

    ミラクルブロック

    イチネンTASCO
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
  • サラヤ A-1000 20kg リターナブル SARAYA(サラヤ)

    サラヤ A-1000 20kg リターナブル

    SARAYA(サラヤ)
    6,598税込7,258
    1本(20kg)
    11日以内出荷
    泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。
    トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ

    20kg 錆こぶ除去洗浄剤

    エスコ
    48,700税込53,570
    1個
    7日以内出荷
    冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
    pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
  • エアコン関連ケミカル アルパス 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル アルパス

    横浜油脂工業(Linda)
    25,980税込28,578
    1箱(355mL×24本)
    当日出荷
    調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
    液性中性トラスコ品番118-4000
  • 不凍液 クリブラインPG BBKテクノロジーズ

    不凍液 クリブラインPG

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
  • 水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ BBKテクノロジーズ

    水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ

    BBKテクノロジーズ
    97,980税込107,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
  • 水処理剤 スーパー浄素 BBKテクノロジーズ

    水処理剤 スーパー浄素

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
    用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
  • アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤 BBKテクノロジーズ

    アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤

    BBKテクノロジーズ
    25,980税込28,578
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    10%に希釈して使用してください。
    用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
エアコン洗浄剤