絞り込み
液性
- アルカリ性(1)
- 中性(2)
- 弱アルカリ性(1)
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- アーネスト(1)
- イチネンTASCO(1)
- エイトシール(1)
- エスコ(2)
- ショーワ(1)
- 栗田工業(kurita)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
横浜油脂工業(Linda)¥999税込¥1,0991本当日出荷エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル色淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン関連ケミカル アルパス
横浜油脂工業(Linda)¥29,980税込¥32,9781箱(355mL×24本)当日出荷調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。トラスコ品番118-4000液性中性
エアコン関連ケミカル イレーサープロ
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781箱(480mL×10本)当日出荷スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。トラスコ品番824-7960液性中性
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)当日出荷ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。トラスコ品番781-1900液性弱アルカリ性標準使用量原液アズワン品番64-7723-86