絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(14)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(287)
  • 因幡電工(218)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 未来工業(134)
  • ネグロス電工(115)
  • BBKテクノロジーズ(54)
  • フソー化成(52)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • カナフジ電工(46)
  • オーケー器材(43)
  • アサダ(39)
  • JEFCOM(ジェフコム)(39)
  • 橋本クロス(38)
  • 東栄工業(37)
  • 多久製作所(37)
  • 日晴金属(35)
  • JAPPY(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
  • シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
    用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
  • グリラーNEO 横浜油脂工業(Linda)

    グリラーNEO

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(4kg)ほか
    当日出荷
    スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
    用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
  • 壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)

    壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具

    横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
    用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
  • エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”

    横浜油脂工業(Linda)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
    用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防カビ抗菌コートプラス 横浜油脂工業(Linda)

    防カビ抗菌コートプラス

    横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本(2kg)
    当日出荷
    防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。
    希釈倍率原液液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-82
  • アルカリ排水中和剤ECO 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤ECO

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(10kg)
    当日出荷
    無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
    用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mLアズワン品番64-6748-47
  • エコクリーンOH06 横浜油脂工業(Linda)

    エコクリーンOH06

    横浜油脂工業(Linda)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
    用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。
    用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    4,998税込5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • アルカリ排水中和剤 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
    用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
  • シルバーイージーファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーイージーファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    8,598税込9,458
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄剤(ノンリンスタイプ*) ・低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮できます。 ・洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量します。 ・10倍希釈しスプレー洗浄した後、水で十分に洗い流してください。 *専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ
    希釈倍率10倍液性アルカリアズワン品番64-7723-77
  • アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)

    アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ

    横浜油脂工業(Linda)
    9,698税込10,668
    1本(4kg)
    当日出荷
    植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
    トラスコ品番828-4075液性酸性標準使用量原液~5倍
  • エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。
    用途一般壁掛エアコンの洗浄に
  • シルバーマイルドファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーマイルドファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    8,398税込9,238
    1本(10kg)
    5日以内出荷
    強力洗浄で部材にやさしい銀イオン配合アルミフィンクリーナー。 エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニなどを落とします。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。
    用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄希釈倍率10倍~20倍アズワン品番64-7723-76
  • エアコン関連ケミカル アルパス 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル アルパス

    横浜油脂工業(Linda)
    29,980税込32,978
    1箱(355mL×24本)
    当日出荷
    調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
    トラスコ品番118-4000液性中性
  • エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル イレーサープロ

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1箱(480mL×10本)
    当日出荷
    スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
    トラスコ品番824-7960液性中性
  • 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

    天カセエアコン用洗浄シート

    横浜油脂工業(Linda)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
    用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
  • 壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

    壁掛けエアコン用洗浄シート

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
    用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
  • エアコン関連ケミカル アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル アルファクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    25,980税込28,578
    1箱(450mL×20本)
    当日出荷
    ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
    トラスコ品番781-1900液性弱アルカリ性標準使用量原液アズワン品番64-7723-86

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材