絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.4(21)
  • 0.54(4)
  • 0.65(22)
  • 0.7(3)
  • 0.8(9)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 2.1(3)
  • 3(5)
  • 3.7(6)
  • 5.5(6)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
対数(P)
  • 1(5)
  • 2(8)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 30(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(6)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(11)
  • 200(19)
  • 500(1)
  • 色(15)
  • 色(1)
ブランド
  • 通信興業(12)
  • 日本製線(8)
  • 沖電線(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 冨士電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 日本エレパーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
電子ボタン電話用ケーブル JAPPY電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌日出荷
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線通信用構内ケーブル TKEV冨士電線(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
カッド型電話線 200m巻(420020014) 通信興業カッド型電話線 200m巻(420020014)通信興業
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
電話用ケーブル ETI 沖電線電話用ケーブル ETI沖電線
12,980税込14,278特価
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線シース色
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
9,998税込10,998
1箱
当日出荷
0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷
0.5-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
29,980税込32,978
1箱
7日以内出荷
0.5-5P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.5
0.5mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)日本製線
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツロボット用同軸ケーブル日本エレパーツ
7,498税込8,248
1巻(10m)
3日以内出荷から7日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)グリーン購入法適合
アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010) 通信興業アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010)通信興業
15,980税込17,578
1箱
7日以内出荷
0.5-1P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040) 通信興業アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040)通信興業
28,980税込31,878
1箱
7日以内出荷
0.5-4P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018) 通信興業カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)通信興業
26,980税込29,678
1箱
7日以内出荷
0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
電話線 100m巻 通信興業電話線 100m巻通信興業
45,980税込50,578
1箱
7日以内出荷
0.5-20P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)100対数(P)20導体径(mm)0.5
電話線 100m巻 通信興業電話線 100m巻通信興業
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
0.5-30P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)100対数(P)30導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
6,998税込7,698
1箱
6日以内出荷
0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
14,980税込16,478
1箱
7日以内出荷
0.5-3P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)3導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
0.5-6P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.5
0.5mm*5対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*5対 NSケーブル (グレー)日本製線
33,980税込37,378
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.5
0.5mm*4対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*4対 NSケーブル (グレー)日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー)日本製線
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
0.5mm*1対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*1対 NSケーブル (グレー)日本製線
8,698税込9,568
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
0.5mm*10対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*10対 NSケーブル (グレー)日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー)日本製線
32,980税込36,278
1箱
8日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色 100m箱巻。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
電話用ケーブル EM-ETI 沖電線電話用ケーブル EM-ETI沖電線
22,980税込25,278
1本(200m)ほか
5日以内出荷
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用シース色
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
12,980税込14,278
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.15
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
28,980税込31,878
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
17,980税込19,778特価
1本(100m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
51,980税込57,178
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱日本製線
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル