絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 32(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(6)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 200(4)
  • 500(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.65(40)
  • 0.7(45)
  • 0.9(116)
  • 1.1(157)
  • 1.2(86)
  • 1.5(165)
  • 1.6(88)
  • 1.8(171)
  • 2(69)
  • 2.4(56)
  • 2.5(78)
  • 2.6(32)
  • 3(55)
  • 3.1(77)
  • 3.6(36)
  • 3.7(50)
  • 4.8(33)
  • 4.9(37)
  • 6(33)
  • 7(31)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(11)
  • シース色黒(4)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・10・20・30
ブランド
  • 沖電線(6)
  • 潤工社(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • フジクラ(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 日本エレパーツ(1)
沖電線・潤工社・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・フジクラ・JAPPY・長岡特殊電線・冨士電線(東京)・日本エレパーツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線(東京)

    通信用構内ケーブル TKEV

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
  • UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 フジクラ

    UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    フジクラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(610m)
    5日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色灰導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

    潤工社
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色灰
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(500m)
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    ロボット用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥7,498税込¥8,248
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本(100m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
電線/ケーブル