絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(10)
  • アルミ(1)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(14)
  • シリコン(3)
  • スチール(231)
  • ステンレス(151)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • (56)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(9)
  • カネシカ(5)
  • カネミツ[コテ](5)
  • 赤長(アカカネチョウ)(4)
  • 嘉彦(4)
  • K/H(3)
  • 東京西勘(2)
  • 日本プラスター(2)
  • E-Value(1)
  • 金象印(1)
  • 井上工具(1)
  • アローライン工業(1)
  • カネ三(1)
  • Kubala(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタルゴテ プロ緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
ニュー土間鏝 木柄 カネシカニュー土間鏝 木柄カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ先丸型
うま~くヌレール用コテ 日本プラスターうま~くヌレール用コテ日本プラスター(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
ニューモルタル鏝 木柄 カネシカニューモルタル鏝 木柄カネシカ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ剣先型仕様2本首
プラスチック仕上げゴテ 井上工具プラスチック仕上げゴテ井上工具
529税込582
1枚
当日出荷
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック先丸鏝 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック材質(柄部)
場造り鏝 カネミツ[コテ]場造り鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質スチロール
パワーモルタル土間こて BIGMAN(ビッグマン)パワーモルタル土間こてBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
モルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
カラーモルタルコテ400 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタルコテ400緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
プラスチック鏝 角鏝 赤長(アカカネチョウ)プラスチック鏝 角鏝赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。 下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。 広い面積の壁の塗り付けに便利です。 プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木板厚(mm)1タイプ角鏝
ニューモルタル鏝プロ 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタル鏝プロ 先丸緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
うま~くヌレール用 角こて 日本プラスターうま~くヌレール用 角こて日本プラスター(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2805幅(mm)135高さ(mm)60質量(g)116奥行(mm)182
モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
G-FRPウッディライト カネミツ[コテ]G-FRPウッディライトカネミツ[コテ](3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FRP種別楽々グリップ
モルタル絞り袋 BIGMAN(ビッグマン)モルタル絞り袋BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
当日出荷
使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製
材質ターポリン寸法(mm)580×310×5ブルー質量(g)75入数1枚入
水平器付左官コテ BIGMAN(ビッグマン)水平器付左官コテBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】85寸法(mm)240×85×55グリーン質量(g)115精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
ウッディライト カネミツ[コテ]ウッディライトカネミツ[コテ]
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄カネシカ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
モルタル鏝 東京西勘モルタル鏝東京西勘(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
ニュー土間鏝(先丸型)2本首樹脂柄 カネシカニュー土間鏝(先丸型)2本首樹脂柄カネシカ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
材質2本首樹脂柄サイズ(mm)450
PCブロック積型 E-ValuePCブロック積型E-Value(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
誰でも簡単に、適量のモルタルをきれいに載せることができます。 ブロック積みの為の形・機能を有し、はみ出したモルタルの掻き落しも行えます。
用途ブロック積み用型。仕様10cm巾ブロック用材質プラスチックブルー
プラスチック鏝 剣先 赤長(アカカネチョウ)プラスチック鏝 剣先赤長(アカカネチョウ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。 漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。 広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。 プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ剣先鏝
コテレベ水平器付左官鏝 BIGMAN(ビッグマン)コテレベ水平器付左官鏝BIGMAN(ビッグマン)
879税込967
1個
4日以内出荷
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】75寸法(mm)210×75×60オレンジ質量(g)97精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)ペンギンモルタル鏝BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
4日以内出荷
抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222
金象 PCスノーカート S 金象印金象 PCスノーカート S金象印
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
トラスコ品番495-7148材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ厚さ(mm)ダンプ部:160全長(mm)1200深さ(mm)本体160刃先幅寸法(mm)480刃先長(mm)610
ゴム鏝 剣先 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 剣先緑長(ミドリカネチョウ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様剣先タイプ材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
プラスチック先丸鏝 広巾 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝 広巾赤長(アカカネチョウ)
899税込989
1本
当日出荷
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ広幅サイズ(mm)240
土間鏝 東京西勘土間鏝東京西勘
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
プラスチック波消仕上鏝 (白) カネミツ[コテ]プラスチック波消仕上鏝 (白)カネミツ[コテ]
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック
超細巾 ステン先丸鏝0.3 アローライン工業超細巾 ステン先丸鏝0.3アローライン工業
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。材質柄部:PP、PVC幅(mm)70板厚(mm)0.3
PCモルタル鏝 剣先 嘉彦PCモルタル鏝 剣先嘉彦
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
ゴム鏝 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様先丸タイプ
プラスチック製フィット仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製フィット仕上鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗用。材質コテ板:プラスチック、柄:木板厚(mm)1サイズ(mm)210
プラスチック製フィット仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製フィット仕上鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。材質コテ板:プラスチック 柄:木幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)60板厚(mm)1.0寸法・規格(mm)180
PCコテ受け台 角型 嘉彦PCコテ受け台 角型嘉彦
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製材質板部:ポリプロピレン、柄部:木寸法(mm)板部:295×295
PCコテ受け台 ワイド型 嘉彦PCコテ受け台 ワイド型嘉彦
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製材質板部:ポリプロピレン、柄部:木寸法(mm)板部:380×300
PCモルタル鏝 先丸 土間型 嘉彦PCモルタル鏝 先丸 土間型嘉彦
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
ハイモルタル土間コテ カネ三ハイモルタル土間コテカネ三
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
鏝(コテ)