曜日別特売

クシ目鏝

クシ目鏝 - カクマン
用途
タイル・レンガ・床材の張り付けや、コーティング材の模様付けに
仕様
テフリック(フッ素樹脂加工)
材質
鏝台:スチール、柄:木
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
240
板厚(mm)
0.3
サイズ(mm)
【クシ目】5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×80×65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204445HTF5-240KM
¥3,770
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする