仕上鏝

仕上鏝 - カクマン仕上鏝 - カクマン仕上鏝 - カクマン仕上鏝 - カクマン仕上鏝 - カクマン
用途
土間打ち後のならし作業に
板厚(mm)
0.3
先端形状
丸型
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HTF03-330M 7620447076204470HTF03-330M鏝台:スチール、柄:木ブラック/ナチュラルウッド280330×100×70
¥4,830
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
SPHA03-390R 7620448876204488SPHA03-390R鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木シルバー/グレー/ナチュラルウッド440390×105×70
¥8,120
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
HTF03-360M 7620450676204506HTF03-360M鏝台:スチール、柄:木ブラック/ナチュラルウッド320360×100×70
¥5,500
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
SPHA03-330R 7620453176204531SPHA03-330R鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木シルバー/グレー/ナチュラルウッド400330×100×80
¥7,740
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
SPHA03-360R 7620454076204540SPHA03-360R鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木シルバー/グレー/ナチュラルウッド420360×105×70
¥7,920
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする