絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
  • GT4B-5(1)
  • YT4B-BS(3)
  • YTR4A-BS(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.3
  • 2.5(4)
  • 3(8)
  • 3.5(3)
  • 4(9)
  • 5(7)
  • 6(12)
  • 6.5(6)
  • 7(10)
  • 8(12)
  • 8.6(7)
  • 9(5)
  • 10(11)
  • 11(6)
  • 11.2(7)
  • 12(12)
  • 14(5)
  • 18(5)
  • 20(2)
  • 100(2)
バッテリー品番(古河電池)
  • FT4B-5(3)
  • FTR4A-BS(3)
充電電流(A)
  • 0.3(1)
  • 2.3(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • GSユアサ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • NBC[バッテリー](1)
  • BROAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(98件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
    タイプMF
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
バッテリー