電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
用途一般
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
タイプダブル球
定格電圧(V)12
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
タイプシングル
タイプダブル
定格電圧(V)12
ガラス球形式G18
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
色クリア
定格電圧(V)12
タイプμ84電球
色クリア
定格電圧(V)12
ガラス球形式T19L
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
定格電力(W)18/5
色クリア
適合ホンダ
タイプダブル球
口金BAY15d
主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
他社参考品番(STANLEY)A4873
他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
定格電圧(V)6
口金P15d25-1
タイプダブル
定格電圧(V)6
ガラス球形式S25
口金BAY15d
適合メーター球、ポジション球
定格電圧(V)12
ガラス球形式G10
タイプシングル
定格電圧(V)12
ガラス球形式S25
口金BAY15d
タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G18
口金BA15s
タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.2×5.2d
ガラス球形式T6.5
用途二輪車ストップ/テールランプ
タイプダブル球
定格電力(W)18/5
定格電圧(V)12
口金BAY15d
ガラス球形式S25
色クリア
1パック(1個)
¥319
税込¥351
当日出荷
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10
口金BA9s
色クリア
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T13
適合ウインカー球
電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
用途バイク用
色クリア
直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)
ガラス球形式T20
電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G10
口金BA9s
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用
消費電力(W)約5/5
電源AC/DC 2電源対応
色温度(K)6000
光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
色バルブ:クリア
規格12V35/35W
適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
ガラス球形式T10
定格電圧(V)6
色クリア
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電力(W)2
定格電圧(V)12
口金W2×4.6d
ガラス球形式T5
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
ガラス球形式S25
定格電圧(V)6
光色クリアー
口金BAY15d
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
タイプシングル
定格電力(W)18
定格電圧(V)12
ガラス球形式T16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。