電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)ステー部:59×23 淡黄色 取付M5ボルト ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5 消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W) 全光束(Lm)12V-230/24V-235 色温度(K)3000 防塵防水性能IP67相当
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法(mm)ガード部:88×90 淡黄色 取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80 消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W) 全光束(Lm)12V-325/24V-330 色温度(K)3000 防塵防水性能IP68相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)