電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
消費電力:21W。動作電圧:DC12V専用。ルーメン:2000lm。保証期間:お買上げ日から1年間
用途IP68防塵防水・。耐振20G性能
色ブラック
1個
¥6,498
税込¥7,148
36日以内出荷
D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75A
セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー
色ブラック
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96
LED(1)10 W CREE XM-L2
強度デュアル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10
防水性IP-68
ビーム距離(m)128.93(423フィート)
1個
¥35,980
税込¥39,578
62日以内出荷
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96
LED(1x)10 W CREE XM-L2
強度デュアル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)128.93(423フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)1.5
1個
¥71,980
税込¥79,178
62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96
LED(1x)5 W CREE XP-G2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)73.152(240フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)0.75
1個
¥36,980
税込¥40,678
62日以内出荷
DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ
色ブラック
質量(g)(ポッド)約270
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96
LED(1x)5 W CREE XP-G2
強度シングル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10または40
ビーム距離(m)73.152(240フィート)
防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)0.75
1個
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 900 (2019-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/
1個
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/
1個
¥66,980
税込¥73,678
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Triumph/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/
1個
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Kawasaki/Versys 650 (2014-2021)/
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Kawasaki/Versys 650 (2009-2014)/
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/F 750 GS (2017-2020)/F 850 GS (2017-2020)/
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/R 1200 GS (2008-2012)/
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/F 800 GS (2012-2018)/
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/
1個
¥66,980
税込¥73,678
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 800 GS (2008-2012)/
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
色ブラック
適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Yamaha/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Kawasaki/KLV 1000 (2003-2005)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/
1個
¥66,980
税込¥73,678
36日以内出荷
色ブラック
適合車種KTM/1290 Super Adventure R (2016-2020)/1290 Super Adventure S (2016-2020)/
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
色ブラック
適合車種KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
色ブラック
適合車種KTM/990 SUPERMOTO T (2008-2014)/
1個
¥66,980
税込¥73,678
36日以内出荷
色ブラック
適合車種KTM/950 Adventure (2003-2006)/990 Adventure (2006-2011)/
1個
¥66,980
税込¥73,678
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
1個
¥79,980
税込¥87,978
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Honda/CB500X (2018-2018)/
1個
¥66,980
税込¥73,678
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Honda/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/
1個
¥63,980
税込¥70,378
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Honda/CRF1000L Africa Twin (2015-2017)/
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
色ブラック
適合車種Honda/CRF1000L Africa Twin (2015-2017)/
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
純正ヘッドライトのままでセパハン化できるヘッドライトステー。トップブリッジが装着状態でヘッドライトブラケットの取り外しができるヒンジ付きです。
用途SR400/500('93~'21)
色ブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。
用途GB350('21)
色マットブラック
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットです。
車種専用設計のブラケットやON/OFFの状態が一目でわかるフォグランプスイッチ等、
装着に必要な部品を全て含まれているので悩むことはありません。
消費電力(W)21(2灯合計)
色BK
付属品LEDフォグランプ本体×2、インジケーター付きフォグランプスイッチ、車種専用ステー×2、配線キット
適合V-STROM250
材質スチール製
色温度(K)5700~6200
防水保護等級IP68相当
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W)
色ブラック
セット内容本体、特殊ナット、取付ビス
色温度(K)5700~6200
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)12V‐452/24V‐449
照光色ホワイト
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。