ハロゲンランプ (1) バイク用ヘッドランプ・フォグランプ (4) 交換用電球 (13) アシストランプ (1) HID (20) カテゴリ: 電球・ハロゲンバルブ・HIDブランド: DAYTONA(デイトナ)すべて解除
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) (17件のレビュー) 当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ) 当日出荷
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)
合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。
バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。
ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。
アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。
雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。
白さが目立つ6500ケルビン。
【安心の車検対応】
適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。
本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。
ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。
デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
材質 アルミ製クロームメッキ 消費電力(W) 18相当 明るさ(Lm) 2100 LED使用数(個) 高輝度LED素子:8
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ) (3件のレビュー) 当日出荷
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様 ・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より タイプ H4 色温度(K) 6500 LED色 ホワイト 明るさ(Lm) Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より) LED使用数(個) Hi/Low各6個
プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
用途 【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属 消費電力(W) 12(片側) 発光色 イエロー キット内容 ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 色温度(K) イエロー2900 明るさ(Lm) 1700(メーカー測定) 作動温度(℃) ー40から100 動作電圧(V) 9から20
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ) (7件のレビュー) 当日出荷
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様 ・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より タイプ H4 色温度(K) 4500 LED色 電球色 明るさ(Lm) Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より) LED使用数(個) Hi/Low各6個
LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V・作動温度:ー40℃から100℃・発光色:ホワイト・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)・色温度:ホワイト6500ケルビン・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途 防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属 発光色 ホワイト キット内容 ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 明るさ 1700ルーメン(メーカー測定)
ホシュウヨウイグナイタ HIDエボリューション DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
通常のH.I.D.の明るさじゃ満足できない方へ!「SPEC EVOLUTION NEO」「SPEC-05」をベースに125%の明るさを実現したハイパワーモデル。耐久性を重視しつつ、性能UPを図った上位クラス。世界耐久選手権2005年~2007年の3年連続チャンピオンチームが使用したものは、なんと「SPECEVOLUTION NEO」市販量産品と同一仕様!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウイグナイタ HID SPEC-05 DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
HIDフィッティングハーネス H7 タイプ1 DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプ H7 主な適合車種 CBR1000RR 2004-2005年式:Hi/Lowに適合
HID-SVホシュウヨウフランジ、フードセット DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブ HB3/4 STD DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウインバータ HID SPEC-05 DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブHL4MV(SLK) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブH7S(STD) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブ HL4MV(STD) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
HIDフィッティングハーネス H7 タイプ2 DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプ H7 主な適合車種 CBR1100XX スーパーブラックバード 1999-2003年式:Hi/Lowに適合
ホシュウヨウインバータ HIDエボリューション DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
通常のH.I.D.の明るさじゃ満足できない方へ!「SPEC EVOLUTION NEO」「SPEC-05」をベースに125%の明るさを実現したハイパワーモデル。耐久性を重視しつつ、性能UPを図った上位クラス。世界耐久選手権2005年~2007年の3年連続チャンピオンチームが使用したものは、なんと「SPECEVOLUTION NEO」市販量産品と同一仕様!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブH7S(SPK) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブ HL4MV(SPK) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
HID ホシュウ HL4S-Dコントロールユニット DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウインバータ HIDルマンGT DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
何よりも、誰よりも明るいH.I.D.が欲しい方へ!「スペックルマンGT」満を持して登場!2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のH.I.D.システム「SPEC LE MANS GT」。バラスト制御を一新し、「SPEC-05」をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF-DAYTONA H.I.D.渾身の最高峰グレード!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウイグナイタ HIDルマンGT DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
何よりも、誰よりも明るいH.I.D.が欲しい方へ!「スペックルマンGT」満を持して登場!2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のH.I.D.システム「SPEC LE MANS GT」。バラスト制御を一新し、「SPEC-05」をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF-DAYTONA H.I.D.渾身の最高峰グレード!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
ホシュウヨウHIDバルブH7S(SLK) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
HID-MVホシュウヨウフランジ、フードセット DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。
信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。
ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。
多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。
寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。
【安心の車検対応】
適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。
本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。
ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。
デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
LEDフェンダーレス/GSX-R750(L1) DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
ノーマルヘッドライトステーセットSR DAYTONA(デイトナ) 4日以内出荷
純正ヘッドライトのままでセパハン化できるヘッドライトステー。トップブリッジが装着状態でヘッドライトブラケットの取り外しができるヒンジ付きです。
用途 SR400/500('93~'21) 色 ブラック
LEDウインカーキット/GB350ノーマルテール DAYTONA(デイトナ) 4日以内出荷
スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。