商品豆知識
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
仕様3種類セット
セット内容シリコングリス、万能グリス、モリブデングリス(各1個×10g)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
折りたたみ式でコンパクトに収納できる。使い捨てタイプなので片付けが簡単
用途各種オイルの補給に
材質紙
幅(mm)約119×119
寸法(mm)注ぎ口:約12×13
全長(mm)158
危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ4L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥7,198
税込¥7,918
13日以内出荷
パンクしたその場で直せます。タイヤも同時に膨らみます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。小型バイク125cc以下に使用可能です。
容量(mL)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。
インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。
燃料系統洗浄
インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます
ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます
キープクリーン
燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます
保護性能
ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します
金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません
クリーンな排気ガス
排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。
三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)
用法ガソリン30~50Lに対して1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
510 2Tは、一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して
分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。
アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。
エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。
オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。
用途2サイクル2輪用(ストリート系)
タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD、JASO FD
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。
2ml容器の使い切りタイプ。
取り外し可能
最大ギャップ:0.018mm
破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m
固着時間:5~10分
使用温度範囲(℃)-55~150
適合直径6.5~19mm以下
危険物の類別非危険物
1個(2mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
~バイク用 mini専用エンジンオイル~
横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。
油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。
一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。
セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。
SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別非危険物
高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。
用途2輪車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ
セット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘
質量(g)90
危険等級Ⅱ
釘穴(mm)5
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
誰もが不安を覚える出先での突然のパンク。そんなトラブルにも備えあれば憂いなし。収納型グリップに必要な工具がオールインワン。分かりやすい説明書も付いて初めてでも安心。携帯タイプとは思えない本格的な作りで、プロショップでのパンク修理にもオススメです。
用途チューブレスタイヤ用
セット内容ハンドル、リーマー、ニードル、カッターナイフ、組立用レンチ、ラバーセメント、穴埋めプラグ(5本)
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。
化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。
各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。
分離・混合両用
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
好評の防錆潤滑剤を更に強化。
あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。
金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量75mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。
フッ素樹脂配合のムース状高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
パンク防止剤(パンク予防剤)ドリームシールは、パンクと自然空気漏れを防止し、タイヤの安心と安全をお届けします。ハンディの容器で注入します。品質保証は注入後3年間。パンク防止剤(パンク予防剤)ドリームシールは、予め、タイヤ・チューブ内に注入するだけで効果を発揮します!。異物の突き刺しパンクを止めて、タイヤ事故を防止します!。タイヤゴムから自然に空気が抜ける自然空気漏れを防止して、空気圧不足によるタイヤ事故を予防するとともに、タイヤ寿命の延長、燃費の向上に大きく貢献します!。本製品によって鉄・アルミホイールがサビたり腐食することはありません!
仕様KIJIMA品番/50007
1本(260g)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途バイク用
分類エンジンオイル
エンジンタイプ4ストロークエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
ベースオイル化学合成
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.34L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。
灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。
粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。
特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。
2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。
混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。
色青色
引火点(℃)100
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数143
密度(g/cm3 at15℃)0.8677
危険物の性状非水溶性
サスペンションセッティングの性能要求に応えるために開発されたオイル。特殊添加剤により高温から低温までの粘度特性に優れサスペンションの持つ性能をフルに引き出します。
適合車06~YZF-R6 / '06~FJR1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
本場アメリカで開発された2ストロークレース専用オイル。YZシリーズの燃焼温度範囲での潤滑性、耐焼付性を確保しながら燃焼性を高くし、カーボン堆積 を極力減らす配合とした鉱物性2ストロークレーシングマシン専用の混合潤滑オイルです。YZシリーズの最大マーケットであるアメリカ市場で永年の使用実績を誇りYZ開発時のテストでも使用されています。ヤマルーブ2RはYZの本場アメリカで開発された2ストロークレース専用油です。
材質鉱物油
容量(mL)1U.S. QT(クォート) 946
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量946mL
危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます。
付属品ノズル
トラスコ品番653-1939
セット内容ノズルセット
材質亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)320
寸法(mm)【ノズル】275
色赤
高さ(mm)120
奥行(mm)220
容量(L)3.3
危険物の類別非危険物
1缶
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリコーン100%で素材を傷めず潤滑できる使い切りやすい少量サイズ。
石油系溶剤を不使用でプラスチック(樹脂)に使っても悪影響なし。
動きが悪くなった樹脂パーツや金属部品の可動部に使用できます。
点眼タイプの容器で、狙ったところに少量ずつ塗布が可能です。
危険物の類別非危険物
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色白
成分ジマチルシロキサン
危険物の類別非危険物
1個(9g)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ツーリング、長距離を主とした走行距離が多いヘビーユーザー&ロードレースにおすすめ。
グリースベースで半透明(乳白色) 。従来品より耐摩耗性を向上させ、飛散もさらに少なくなりました。 ノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
WP FRONT FORK FLUID 特徴
1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。
2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。
3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。
4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。
5. ゴム、シール類を侵しません。
6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。
7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。
8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。
9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE5
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
色ブルー
容量(mL)210
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。
塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。
主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。
疎水性
チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量118mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格DOT4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状水溶性
1本(210mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
チューブレス、チューブタイヤのどちらでも使用可能な瞬間タイヤパンク修理剤。
使用後に数百キロの走行が可能。ラテックス配合により、タイヤやチューブを傷めません。
また、使用時には溶液とともに圧縮ガスが噴射されるため、面倒な車体のジャッキアップやリフトアップも不要です。
本製品は、空気に触れると固まり、使用後のタイヤおよびホイール内面のねばつきを抑えます。
本製品使用後の、タイヤやチューブの本修理にも支障が生じません。
用途スプレー式瞬間タイヤ修理用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE20W
ベースオイル化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。