バイクグリース :「シート」の検索結果
グリースは、グリスとも呼ばれる固形状で粘度が高い潤滑剤の一種、バイクのメンテナンスの必需品。グリースでは、プロが進めるメタルラバーと呼ばれる潤滑スプレー に人気があります。金属はもちろん、ゴムやプラスチックの部分も傷めないことがポイントです。ゴム、プラスチック部分に使用できるグリースには、シリコングリスもあります。優れた耐熱、耐薬品性の最高級グリスで、幅広い温度範囲での使用が可能であり、固まったり溶けたりしません。コネクターやギボシ等の電通安定化には、カーボングリスが適しています。ベアリング部に最適な万能グリスは日常使いに1本あると便利でしょう。
関連キーワード
効果も実証済。安心の純正ケミカル。リチウム系のシャシグリースで、車体周りやオイルシールリップ部、Oリングの組み付けなど広い範囲で使用するグリースです。
用途ステアリングベアリング、スタンド軸部、ペダル軸、レバー類軸部、フートレスト可倒軸部、オイルシールリップ部、Oリング等
仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-25℃~120℃
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『オイル・ケミカル・補修』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。