10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用温度範囲(℃)」から絞り込む
-50~260(1)
-54~204(1)
-55~371(1)
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204 グレー 危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309
仕様(適合温度範囲℃)-55~371 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃)-50~260 使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー 危険物の類別非危険物
1本(59mL)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
1個(10g)
649 税込714
当日出荷

・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1個
649 税込714
当日出荷

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.34L 危険物の性状非水溶性
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

パンク応急処置キット:99890用補修部品
危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個(10g)
689 税込758
3日以内出荷