防錆・潤滑剤・焼付防止剤 :「LUBE」の検索結果

防錆・潤滑剤・焼付防止剤は、バイクの各パーツの補修に使われるバイク用品です。錆の防止剤、ブレーキやクラッチレバーの可動部などをスムーズにさせる潤滑剤、エンジン始動時の焼付を防止する焼付防止剤などがあります。防錆剤は、金属やメッキパーツの防錆のほかに、ゴムやプラスチック部品のひび割れ防止や保護にも効果的。潤滑剤は、潤滑が良くなるだけでなく、スプレーすることで寿命も延ばします。焼付防止剤には、スプレータイプと缶入りのペースト状のものがありますが、幅広い温度に対応して耐熱性を発揮するペースト状の焼付防止剤の人気が高いです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90793-40072 ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

90793-40071 ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

90793-41061 ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 好評の防錆潤滑剤を更に強化。 あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。 金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量75mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

雨や泥水等に含まれる水性の汚れをはじく!。グローブ、シューズ、ブルゾン、パンツ等の繊維・皮革製品に使用いただけます。従来品から撥水剤を地球環境にやさしいシリコーン樹脂へ変更しました。携帯しやすいコンパクトな100mlでツーリングにもおすすめです。
用途繊維・皮革製品の防水・防汚 成分IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン樹脂 使用方法1.生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かしてください。2.生地から15cm以上離して、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。3.スプレー後、15分以上風通しのよい屋外で乾かしてください。4.洗濯後は乾いた生地に再度スプレーしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 ボルトやアーム類の防錆、潤滑、浸透を保護・促進します。 各パーツの組込みや電装系統品の保護します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量208mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
969 税込1,066
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング