絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
検知範囲(mg/L)
  • 1.904
  • 0.00~0.25(1)
  • 0.00~0.30(1)
  • 0.00~0.5(3)
  • 0~0.95(1)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(4)
  • 0.000~2.000(3)
  • 0.00~2.5(2)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(6)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.95(13)
  • 0.99(1)
  • 0.995(2)
  • 1(24)
  • 1.9(2)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顔認証据置型+アルコールチェッカーセット アイリスオーヤマ顔認証据置型+アルコールチェッカーセットアイリスオーヤマ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4センサー電気化学式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと)使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成温度測定精度±0.3℃環境温度範囲(℃)測定:0~40使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)画素数カメラ:2MPインターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8Aタッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン登録人数ユーザー:最大50000人パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし容量(GB)2IP等級IP55
アルコールチェッカー