絞り込み
ブランド
  • 東洋マーク製作所(3)
  • カスタム(1)
  • bitstrong(1)
  • RABLISS(1)
検知範囲(mg/L)
  • 2
  • 0.00~0.25(1)
  • 0.00~0.30(1)
  • 0.00~0.5(2)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(4)
  • 0~1.00(1)
  • 0.000~2.000(3)
  • 0.00~2.5(2)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(5)
  • 0.5(4)
  • 0.95(8)
  • 0.99(1)
  • 0.995(1)
  • 1(19)
  • 1.9(2)
  • 2.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 東洋マーク製作所卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)東洋マーク製作所(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L記録紙約900回記録可能起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所アルコールチェッカー AC016東洋マーク製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
アルコールチェッカー 東洋マーク製作所アルコールチェッカー東洋マーク製作所
89,980税込98,978
1台
欠品中
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40電源(V)AC100表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
電気化学式アルコールチェッカー RABLISS電気化学式アルコールチェッカーRABLISS
13,980税込15,378
1台
当日出荷
アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減低価格で高精度・長寿命を実現簡単操作(操作ボタンは1つだけ乾電池式で、外出先での電池切れにも対応アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00本体質量(g)約45(乾電池含まず)寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式/燃料電池式センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
アルコールチェッカー カスタムアルコールチェッカーカスタム
9,898税込10,888
1個
当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用仕様自動電源オフ付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋質量(g)約77(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005
アルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018 bitstrongアルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018bitstrong
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5-7秒適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-2.000本体寸法(mm)110×46.5×17.5本体質量(g)89使用温度(℃)0~55(結露無きこと)センサータイプ燃料電池センサー寿命センサー:500回または1年(交換可)保管温度(℃)0~55(結露無きこと)関連資料(0.68MB)データ記録件数20件
アルコールチェッカー