バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
368件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズMAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
コネクターカバー (S) 8X22X70 DAYTONA(デイトナ)コネクターカバー (S) 8X22X70DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
ライセンスランプカプラー 2極 DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー 2極DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1セット
当日出荷から3日以内出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
シガーソケットKIT KIJIMA(キジマ)シガーソケットKITKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
タイラップ KIJIMA(キジマ)タイラップKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(10本)
当日出荷
配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
ブレードヒューズ M&HブレードヒューズM&H(4件のレビュー)
98税込108特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
529税込582
1セット
欠品中
デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
ライセンスランプカプラー2極 DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー2極DAYTONA(デイトナ)
589税込648
1セット
当日出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
H4コネクター オス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&端子 セットモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源用 中間接続コネクターDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
ミニヒューズホルダー DAYTONA(デイトナ)ミニヒューズホルダーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
HONDAキーシリンダーコネクター 3P DAYTONA(デイトナ)HONDAキーシリンダーコネクター 3PDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
H4コネクター(メスガワ) DAYTONA(デイトナ)H4コネクター(メスガワ)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
・メス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。
ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ) STANLEY(スタンレー電気)ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)STANLEY(スタンレー電気)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ヒューズホルダー(低背型タイプ) KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(低背型タイプ)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
低背型ヒューズ用ののヒューズホルダー
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×17
ギボシタンシセット CA/CB103タイプ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシセット CA/CB103タイプDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
CA/CW103ガタギボシタンシセット DAYTONA(デイトナ)CA/CW103ガタギボシタンシセットDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)エレクトロタップKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
329税込362
1セット(4個)
当日出荷
配線を切らずに分岐する時に便利!!
レッド
コネクター(HM) K-CON(キタコ)コネクター(HM)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
2極防水(防滴)コネクターセット 矢崎総業2極防水(防滴)コネクターセット矢崎総業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。
用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターカバー (M) 16X37X84 DAYTONA(デイトナ)コネクターカバー (M) 16X37X84DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)丸型端子SET(アース用)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント)DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
コネクターセット 250ガタ 4キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 250ガタ 4キョクDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターカバー (L) 27X42X84 DAYTONA(デイトナ)コネクターカバー (L) 27X42X84DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ27×Φ42×84
ブレーキスイッチ用端子SET K-CON(キタコ)ブレーキスイッチ用端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1セット
欠品中
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)メッキタイラップKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
619税込681
1セット(5本)
当日出荷
特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
メッキ
バイクヒューズ ModesバイクヒューズModes(9件のレビュー)
549税込604
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)25直径(Φmm)6.4
ハーネステープ クロ 25MM DAYTONA(デイトナ)ハーネステープ クロ 25MMDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプコネクターSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
159税込175
1セット
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
低背ヒューズ KIJIMA(キジマ)低背ヒューズKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ミニ平型ヒューズより小さなタイプです。
タイプ低背型
ヒューズ 平型 20A 304-7105 KIJIMA(キジマ)ヒューズ 平型 20A 304-7105KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
欠品中
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7105平型 20A 5コSET
電流(A)20
アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASYDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付けギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なしヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
S03-10 スプライス端子 NTBS03-10 スプライス端子NTB
179税込197
1セット(10個)
10日以内出荷
スプライス端子裸配線の結合用
適合(配線)1.25~2.5(mm2)材質黄銅最大電力(W)12V/170
バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
KS258A USB充電ソケット LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケットLEAD(リード工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ)メッシュスリーブDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
659税込725
1巻
3日以内出荷
自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
全長(m)5材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズ●全長5m耐熱温度(℃)+150~-50
バイク用配線小物