絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(63)
- SHIMANO(シマノ)(420)
- CAPTAIN STAG(93)
- Panaracer(パナレーサー)(84)
- CATEYE(キャットアイ)(65)
- アサヒサイクル(59)
- ParkTool(パークツール)(56)
- SHINKO(シンコータイヤ)(52)
- WINTEC(ウインテック)(48)
- サギサカ(SAGISAKA)(44)
- センタン工業(40)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(35)
- 昭和インダストリーズ(33)
- マルニ(マルニ工業)(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- MARUTO(大久保製作所)(28)
- MINOURA(箕浦)(28)
- IRC(27)
- PALMY(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

ワイヤーカッター
ホーザン(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
テーパリーマ
ホーザン(39件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンプライヤー
ホーザン(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)165質量(g)150適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバネ入れ
ホーザン(15件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。全長(mm)185質量(g)57
ラバー砥石
ホーザン(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
インナーワイヤープライヤー
ホーザン(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。全長(mm)170質量(g)235
チェーンプライヤー
ホーザン(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
輪業用ラチェットレンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
ニップル回し
ホーザン(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
ペダルレンチ
ホーザン(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
リカグリース
ホーザン(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(160g)当日出荷自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
ドラム抜き
ホーザン(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個欠品中シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
スターナットセッター
ホーザン(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
段付スパナセット
ホーザン(21件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
全ケースロックリングツール
ホーザン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm
R・L一軸BBタップ用タップ(イタリアンサイズ)
ホーザン(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷C-405専用のイタリアンサイズのボトムブラケットシェル修正用タップです。適合C-405材質SKHG2質量(g)80寸法36mm×24山
アダプターキット
ホーザン(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ