絞り込み
ブランド
  • CIEL
  • モノタロウ(66)
  • SHIMANO(シマノ)(3,899)
  • 星工業(494)
  • OGK KABUTO(438)
  • アサヒサイクル(427)
  • ノーブランド(349)
  • Panaracer(パナレーサー)(346)
  • MARWI(338)
  • CAPTAIN STAG(332)
  • FSA(256)
  • RIDEA(254)
  • CINELLI(231)
  • ParkTool(パークツール)(224)
  • OGK技研(215)
  • CATEYE(209)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(190)
  • DIA-COMPE(175)
  • Kawasumi(川住製作所)(174)
  • Panasonic(パナソニック)(164)
  • MARUTO(大久保製作所)(150)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIELコードレスコンパクト電動エアポンプ IO8CIEL(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
【IO8のおススメ 4ポイント】 1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書本体質量(g)365吐出し空気量(L/min)11最高圧力150psiバッテリー容量(mAh)4000空気圧0.2~10.3bar作動音(dB)70適正電圧(V)DC5(2A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)