自転車用品 :「自転車用 プロテクター」の検索結果
適合機種INF-1,INF-2
アズワン品番64-5103-73
1個
¥599
税込¥659
63日以内出荷
適合機種CBP-5,CBP-8
アズワン品番64-5103-68
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
リペアスタンド専用のポストプロテクター。
リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。
ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。
直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。
面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
高さ(cm)81
アズワン品番64-8086-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-19
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。