自転車部品 (56) 自転車整備工具・アクセサリー (1) ブランド: ALLIGATOR(アリゲーター)すべて解除
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (149件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 2000 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (73件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) (5件のレビュー) 当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質 スチール 寸法(Φmm) 5 寸法(m) 30 ケーブル種類 アウターケーブル
ブレーキ用インナーキャップ カラー ALLIGATOR(アリゲーター) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1セット(300個)
当日出荷 から 5日以内出荷
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
材質 アルミニウム サイズ Φ1.6mmインナーケーブル用
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (33件のレビュー) 当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス(SUS304) 色 シルバー 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
ガイドパイプフレキシブル ALLIGATOR(アリゲーター) (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) (10件のレビュー) 当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm) 2000 色 ブラック 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 1.2 加工 PTFE加工
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) (2件のレビュー) 当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
色 ブラック 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 寸法(Φmm) 1.6 加工 PTFE加工 ケーブル種類 インナーケーブル
LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用) ALLIGATOR(アリゲーター) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質 アルミニウム 適合サイズ(mm) Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用) ALLIGATOR(アリゲーター) 当日出荷 から 5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。
材質 アルミニウム 適合サイズ(mm) Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (6件のレビュー) 当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途 11Sシフト用 寸法(mm) 2000 色 ブラック 付属品 アウターキャップ×4個 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (8件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ4個 材質 スチール 長さ(mm) 1800 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) (12件のレビュー) 当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
色 ブラック 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 寸法(Φmm) 1.6 加工 PTFE加工 ケーブル種類 インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (7件のレビュー) 当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブルシマノ、カンパニョーロの両頭タイプP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm) 2100 色 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 寸法(Φmm) 1.2 ケーブル種類 インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (3件のレビュー) 10日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済みプロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm) 2100 色 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 寸法(Φmm) 1.6
ブレーキ用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
色 ブラック/シルバー 寸法(Φmm) 5用(ブレーキ用アウターケーブル) 材質 アルミニウム/ゴム製
ガイドパイプ135° ALLIGATOR(アリゲーター) (11件のレビュー) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
材質 ステンレス 角度(°) 135 ブレーキ種類 Vブレーキ
ガイドパイプ90° ALLIGATOR(アリゲーター) (20件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ハイドローリックホースカッター ALLIGATOR(アリゲーター) 当日出荷
ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。
コンパクトタイプ。
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm) 1700 色 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 1700 寸法(Φmm) 1.6 ケーブル種類 インナーケーブル
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。
片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。
ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
色 シルバー 材質 アルミニウム 寸法(mm) 34 質量(g) 6(1個)
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (9件のレビュー) 当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 色 シルバー 寸法(Φmm) 1.6(公差-0.1) ケーブル種類 インナーケーブル
シフト用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) (1件のレビュー) 5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
色 ブラック/シルバー 寸法(Φmm) 4用(シフト用アウターケーブル) 材質 アルミニウム/ゴム製