自転車用品 :「自転車部品」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム製米式用バルブキャップ
材質アルミニウム バルブ形式米式
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄 寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)
1セット(1ペア)
399 税込439
当日出荷

ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ステンレス
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カンチブレーキ用ブレーキシュー
ブレーキ種類カンチブレーキ ブラック
1セット(1ペア)
539 税込593
当日出荷

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ステンレス
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
シルバー サイズΦ1.2mmインナーケーブル用 材質アルミニウム
1セット(4個)ほか
特価
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用 材質アルミニウム
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス(SUS304) シルバー 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質アルミニウム 寸法(mm)外径約7×16 バルブ形式仏式
1パック(2個)
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール 寸法(Φmm)5 寸法(m)30 ケーブル種類アウターケーブル
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
寸法(mm)2500 シルバー 材質ステンレス 長さ(mm)2500 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
549 税込604
当日出荷

インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
ブラック 長さ(mm)35
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
999 税込1,099
当日出荷

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm)2000 ブラック 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30 材質スチール 寸法(Φmm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
材質アルミニウム サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
1セット(300個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000 ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2 加工PTFE加工
1本
829 税込912
当日出荷

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 寸法(Φmm)1.6 加工PTFE加工 ケーブル種類インナーケーブル
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(150個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 寸法(Φmm)1.6 加工PTFE加工 ケーブル種類インナーケーブル
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。 付属品T-25トルクスボルト×6本 材質SUS410ステンレス シルバー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス シルバー 寸法(Φmm)1.6(公差-0.1) ケーブル種類インナーケーブル
1本
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。
材質アルミニウム 適合サイズ(mm)Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
1セット(2個)
特価
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALLIGATOR(アリゲーター)センターロックアダプター
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。 軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
1個
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス 角度(°)135 ブレーキ種類Vブレーキ
1本
499 税込549
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.2×2000 ケーブル種類インナーケーブル
1本
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラック サイズΦ4mm用 材質プラスチック
1セット(150個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
529 税込582
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.6×2000 加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類インナーケーブル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質アルミニウム 適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000 シルバー 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2
1箱(100本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷