4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

CROPS(クロップス)C1R07-01-0117 rev1200
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
ブラック ライト種類LED 材質(ボディ)アルミニウム モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300 USBタイプUSBType-C
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット ブラック
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷