452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LEDライト、モバイルバッテリー機能付きの電動空気入れ。持ち運びしやすく保管しやすいサイズ感。コードレスでいつでもどこでも使用可能。緊急時のライトとして使える高輝度LEDライト付き。3種のLEDライトモード:白色ライト点灯/赤色ライト連続点滅/赤色ライト断続点滅。大容量バッテリー内蔵でモバイルバッテリーとして使える
用途空気入れ、ライト、モバイルバッテリーとして。空気入れ 電動空気入れ アウトドア 防災 充電 LEDライト モバイルバッテリー セット内容体、Type-C用充電コード、各アタッチメント、ワッシャー 電圧(V)7.4 電源USB アダプター(別売)を付属のType-C用充電コードに接続して充電 本体質量(g)440 連続使用時間10分間(10分使用したら最低30分以上は休止させて、本体を冷ましてからご使用ください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:8.9×4.8×13.7 充電時間(時間)5V 1Aで充電した場合:約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー:4000 空気圧(kPa[psi])3~150
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適 セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書 質量(g)566 タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A 最高圧力(PSI)160 充電時間(分)180 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電 寸法(mm2)62×63×160
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ 付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属 材質スチール他 ブラック ホース長さ(m)約1 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


車や自転車用など5つのプリセットが付き、細かな圧力調整が可能な軽量デザインの電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ 付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書 本体質量(g)365 吐出し空気量(L/min)11 最高圧力150psi バッテリー容量(mAh)4000 空気圧0.2~10.3bar 作動音(dB)70 適正電圧(V)DC5(2A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123 駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,588 税込3,947
4日以内出荷


材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン 全長(mm)250(本体のみ) 本体質量(g)65 ホース長さ(mm)約95 アズワン品番65-2242-12
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。 適合タイヤバルブ英式 容量(g)65
1個(65mL)
369 税込406
当日出荷

英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
適合タイヤバルブ英式 付属品虫ゴム、バルブキャップ 容量(mL)65
1個
529 税込582
当日出荷

ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法(mm)114×290×87(H) 質量(kg)1.9 ホース長さ(mm)700 アズワン品番65-2242-11 最大圧力(kPa)1000
1個
4,390 税込4,829
取扱い終了

軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類 セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル 材質ABS/鉄 ブラック 質量(g)約484 出力7.4V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152 入力5V/2A 連続使用時間(分)約30 バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh) 充電時間約2時間 空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

小型で軽く、便利なツーリングの必需品です。仕様:ボート・ボール用、バイク用、自転車用
1個
799 税込879
31日以内出荷

英式バルブ専用の携帯用空気入れ。本体1本で空気の抜けた状態のタイヤで3~5本充填可能
アズワン品番64-9557-84 適合タイヤバルブ英式
1個
449 税込494
7日以内出荷


CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)簡単な空気入れ
バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。 スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。 1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。
用途英式バルブ専用。 適合タイヤバルブ英式
1個
789 税込868
4日以内出荷

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ タイプボタン式 定格消費電力(W)85 ホース長さ(m)2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント3種、取付けパーツ 寸法(mm)20×20×210 ブラック 質量(g)105
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
仕様AC100V、153W仕様 材質スチールステンレス 間口(mm)240
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷

大型圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます
ホワイト 質量(g)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×210×150
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷