自転車用品 :「シマノ ギア」の検索結果

関連キーワード
372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SHIMANO(シマノ)RD-M370 SGS
対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均215 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
91,980 税込101,178
9日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷







【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)













Wサスペンション搭載でソフトな乗り心地! ラクラク操作グリップシフトのシマノ製6段ギア! アウトドアにピッタリのフレームカラー! 収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
材質リム:アルミ ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ フレームスチール 本体質量(kg)18 タイヤサイズ26 本体高さ(mm)980~1020 適応身長(cm)160~ 本体長さ(mm)1750 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)870~960 本体幅(mm)550 変速段数シマノ製6段
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
429 税込472
5日以内出荷