自転車用品 :「タイヤ 移動」の検索結果
商品豆知識
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。
背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。
先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。
トラスコ品番807-0996
全長L(mm)135
寸法S(mm)(表)9、(裏)10
質量(g/本)22
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)8
寸法B2(mm)30
寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5
電流(A)1.5
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約10
走行距離(km)(最大)7~8
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック
材質スチール、アルミ合金
質量(kg)29.0
色ワインレッド
サイズ(cm)160×60×95
積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズフロント:20型、リア:16型
適応体重(kg)推奨:65
ギア数変速なし
1台
¥121,000
税込¥133,100
3日以内出荷
日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。 どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
26×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ26×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1700×550×1100
鍵後輪リング錠
キャリアクラス18リアキャリア
変速段数1
変速機タイプなし(シングル)
総質量(kg)約18.5
王道のスタッガードフレームデザインを採用した27型シティサイクル。シンプルながらも基本性能をおさえたスタンダードモデルに、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災対応モデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。※27×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ27型
寸法(cm)約1750×56×106
変速機なし(シングル)
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約17.5
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車!
リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
用途工事現場内や工場内の移動に。
仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー)
付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付)
幅(mm)1580
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約23
色マットブラック
高さ(mm)1040
タイプ折畳み
切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道)
奥行(mm)540
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)145~
モーター定格出力(W)250
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66
サドルの高さ(mm)740~940
走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等
寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))
質量(kg)約17.7
サイズ20型
耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195
適応身長(cm)145~
変速段数シマノグリップシフト外装6段
小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30
モーター(W)ブラシレスモーター(定格出力:250
モード切替3モード(低・中・高)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)(質量:約1.41kg)
充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)
タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)約675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
スタイリッシュなV型フレームに、ファッション性と高い耐荷重性を両立したクラス27のパイプキャリアを組み合わせたし27型シティサイクル。錆びに強いステンレスハンドルを採用し、スタイリッシュな印象をより引き立てます。シマノ外装6段、LEDオートライト、ローラーブレーキ等の充実装備に加え、パンクしない・空気入れ不要のノンパンクシステムを備えた全方位に抜かりのない防災対応モデルです。
27×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常用等
ブレーキ(後ろ)ローラーブレーキ
サイズ27型
照明(前照灯)LEDオートライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ27×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×580×1050
鍵後輪リング錠
キャリアクラス27リアキャリア
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)19.5
スタイリッシュな27型外装6段変速・LEDオートライト付ファッションシティサイクル。シャープな印象を与えるW型ストレートのフレームデザインを採用。錆びに強いステンレスハンドルをはじめ、シマノグリップシフト外装6段変速、LEDオートライト、ローラーブレーキなど、装備も充実したモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
27×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様前照灯:LEDオートライト
ブレーキ後ろ:ローラーブレーキ
色マットブラック
サイズ27型
鍵後輪リング錠
変速段数6
総質量(kg)約18.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約55×106×178
変速シマノ外装6段
1台
¥50,980
税込¥56,078
11日以内出荷
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリアなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が充実したオールインワンモデル。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×570×1090
鍵後輪リング錠
シンプルで使いやすい小学生から大人まで使える、24型折り畳み電動アシスト自転車。24インチの大きめタイヤを採用し、安定した走行性を実現。初めての電動アシスト自転車でも安心してお使い頂けます。シーンに応じて折り畳む事が可能。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付
用途構内移動用、防災用、日常用など
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1780
サイズ24型
全幅(mm)約580
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類前照灯:LEDライト
適応身長(cm)145以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約45、標準モード約38、強モード約30
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速なし(シングルギア)
軽快車としてのスタンダード機能を備えた24型シティサイクル。小柄な方でも乗り降りがしやすいU型フレームデザインを採用し、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。必要な機能が備わったベーシックモデルながら、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災にも対応したモデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。※24×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様●前照灯:ブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア
全長(mm)1590
サイズ24型
高さ(mm)1060
全幅(mm)560
鍵後輪リング錠
変速段数なし(シングル)
総質量(kg)約18
パンクしない26型外装6段変速・LEDオートライト付折りたたみシティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に快適な装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色レッド
サイズ26型
タイプ荷台:クラス27リアパイプキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約175×57×107.5
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約980×450×960
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約22.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1735
サイズ20型
高さ(mm)約1070
全幅(mm)約550
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1735
サイズ20型
高さ(mm)約1070
全幅(mm)約550
充電時間4.5~5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム
質量(kg)8.2
寸法(cm)116×54×87~97
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ14×1.50
収納時寸法(cm)約63×35×57
地上高さ(cm)(サドル)約85~96
変速段数シングル
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
6.5インチ~10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)。公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。
材質ナイロン
質量(g)約621
耐荷重(kg)約15
対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠など、必要十分な装備を備えたスタイリッシュなV型フレームデザインの27型シティサイクルに、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災対応モデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ27型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約17.5
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
クールで乗り降りもしやすいV型フレームデザインの27型LEDオートライト・6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様クラス18リアキャリア
サイズ27型
照明LEDオートライト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1800×550×1140
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約18.5
充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1750
サイズ20型
全幅(mm)約580
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約28.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1750
サイズ20型
全幅(mm)約580
充電時間4.5~5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約28.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
パンクしない26型LEDオートライト付シティサイクル。乗り降りしやすいU型フレームデザイン。ワイヤーバスケット、LEDオートライト、後輪リング錠、クラス18リアキャリアなど、お買い物や日常使いに嬉しい装備が充実。さらに、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。
用途日常用、構内移動用、防災用等
サイズ26型
タイプ荷台:クラス18リアキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約177×54×113
ライト種類前照灯:LEDオートライト
鍵後輪リング錠
変速機タイプなし(シングルギア)
総質量(kg)約18
波形のお洒落なフレームデザインの26型6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様【荷台】クラス18リアキャリア
サイズ26型
照明LEDブロックダイナモライト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1740×550×1100
鍵後輪リング錠
総質量(kg)20.5
変速シマノグリップシフト外装6段
パンクしない27型外装6段変速・ LEDオートライト付 折りたたみシティサイクル。ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス18リアキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色グレー
サイズ27型
タイプ荷台:クラス18リアキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×56×116
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1010×480×970
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約21.0
1台
¥60,980
税込¥67,078
11日以内出荷
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 折りたたみシティサイクル。ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス18リアキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色ブルー
サイズ26型
タイプ荷台:クラス18リアキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約176×56×112
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約990×440×940
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約20.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠など、実用的な装備を備えたスタイリッシュなシティクロスバイク。通勤通学にも便利な1台です。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
色ブラック
サイズ27型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×58×106
ライト種類前照灯:LEDブロックダイナモライト
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約19.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ20型
寸法(cm)D×W×H:約145×56×101
鍵ワイヤー錠(同梱)
折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)約17.5
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等
適合前照灯:プチトリオバッテリーランプ
質量(kg)25.7
身長(cm)乗車可能最低:138~
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズ24×1-3/8WO
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
走行距離(km)一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30
変速内装3段シマノグリップシフト
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等
適合前照灯:プチトリオバッテリーランプ
質量(kg)26.4
身長(cm)乗車可能最低:140~
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズ26×1-3/8WO
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
走行距離(km)一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30
変速内装3段シマノグリップシフト
重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台
U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ)
U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応
昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能
作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備
作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き
材質スチール
寸法(mm)1200×800×550
質量(kg)17
色シルバー
高さ(mm)昇降:約100
耐荷重(kg)50
アーム寸法(mm)480~ 1000
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
人気アウトドアブランド「LOGOS」ライセンスの折りたたみ自転車。デイリーユースからアウトドアにも便利な大型リアキャリアや前後泥除け、大型砲弾オートライトを標準装備したスタイリッシュモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配がいらないノンパンクシステムを搭載した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用など
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1660
サイズ20型
全幅(mm)約550
スタンドオートロック機能付き両立スタンド
ライト種類前照灯:大型砲弾オートライト
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)約780~970
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約22.5
変速シマノグリップシフト6段変速
スポーティーなストレート基調のメインフレームに、左右非対称のバックフレームデザインを組み合わせた、クールでユニークな折りたたみ自転車。車体色の艶消しカラーが、よりクールな印象を引き立てるモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様前照灯:LEDハンドルライト(同梱)
幅(mm)550
質量(kg)約17
サイズ20型
高さ(mm)990
奥行(mm)1480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×840×560
鍵ワイヤー錠(同梱)
変速段数シマノ外装6段
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。