自転車用品 :「LED燈」の検索結果
商品豆知識
ハザードランナー用LED3灯式ライトです。
高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
発電方式乾電池
明るさ(Lm)36
ライト種類LED
トラスコ品番489-2852
寸法(mm)90×45×400
質量(g)70
電源単3アルカリ電池3本(別売)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール
質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)
照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2
ライト種類白色LED
光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200
取付径(Φmm)19.0~25.4
明るさ(Lm)280
セパレートタイプの大型のレトロ調ヘッドライト
日亜化学製の0.5WLEDを採用し、抜群の明るさ
時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd (JIS光度区分 : グレード4相当)
時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd (JIS光度区分 : グレード3相当)
歩行速度 (時速3~4km程度) からしっかり点灯
2線式コードを採用し、通電不良を解消
ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計
取付金具はカゴの前に取り付けができる 「CBステー」付属
用途自転車用発電ランプ
定格電力(W)1.2
定格電圧(V)6
付属品取付金具1種(CBステー)
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95
ライト種類LED
光度(cd)160
取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト
材質樹脂
寸法(mm)52.5×22×20
色ブラック
規格USBコネクタ:タイプA(オス型)
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16
光源高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)40
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト
付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド
材質樹脂
寸法(mm)48×28×21
色ブラック
規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB
電源充電式リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18
光源高輝度白色×1灯
明るさ(Lx)80
防滴構造IPX4相当
適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式乾電池
材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)44×50×105
質量(g)32
電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LED3灯で明るい。点滅機能付き懐中ライトとしても使用できます。
電源単4形乾電池3本(動作確認用電池付属)
光束(Lm)約25
付属品ホルダー、単4形乾電池3本
質量(g)約40(ホルダー・電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×36×88(付属品除く)
連続使用時間(時間)約18/連続点灯時
光源白色系LED3個(LED交換不可)
消費電流(mA)約130
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
0.5W LED1灯採用(スポットライト型光線)
BAA対応前面リフレクタ付き
停車後30秒間点滅するサイド点滅仕様(点滅カラー:橙色)
オートライト機能(AUTOと常時点灯の切り替えスイッチ付き)
時速15kmで中心光度3500カンデラ、平均周辺光度1100カンデラ、JIS規格光度区分のグレード5相当
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
端子の種類ハーネス端子/J1用
色CP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×65
アズワン品番64-9544-04
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g)約240(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127×102
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(6V-1.5W)
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
コンパクトなスリム形状の6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
JIS規格光度区分のグレード5相当の明るさ
専用金具でカゴ下にスッキリ取り付け可能(隙間60mm必要)
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色CP
アズワン品番64-9544-87
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
用途ハブダイナモ装着車専用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色CP
アズワン品番64-9544-22
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
用途自転車用前照灯
電源単三電池×3本(別売り)
点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75
明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
適合ハンドル径(Φmm)22~32
色ブラック
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39
取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類LED
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。 どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
26×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ26×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1700×550×1100
鍵後輪リング錠
キャリアクラス18リアキャリア
変速段数1
変速機タイプなし(シングル)
総質量(kg)約18.5
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル
LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現
※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED
オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン
USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間)
充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載
満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間)
消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き
バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ)
シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)
寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6
色レッド
質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)
光源LED×3
アズワン品番64-9544-61
発電方式USB充電
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き
ハンドル径19.1mm-25.4mm対応
連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)
光源高輝度白色LED×1
明るさ(Lx)約20
ライト種類LED
充電時間(時間)約5
光度(cd)約2000
1個
¥3,688
税込¥4,057
4日以内出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き
ハンドル径19.1mm-25.4mm対応
光源高輝度白色LED×1
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)
明るさ(Lx)約20
ライト種類LED
光度(cd)約2000
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付フロントフォーク
質量(g)約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個
使用電源ハブダイナモ
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
色ブラック
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1735
サイズ20型
高さ(mm)約1070
全幅(mm)約550
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1735
サイズ20型
高さ(mm)約1070
全幅(mm)約550
充電時間4.5~5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池
使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)36.0×75.0×21.9
質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)
光源レッド LED5個
使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-42
取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0
電球の種類LED
点灯時間(時間)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター
質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54
出力DC 14.5V 0.5A
連続使用時間7~8分
バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh
保証期間購入より1年間。
最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi
充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A
充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)
空気流量(L/min)最大:10
適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)
直径×長さ(mm)31×246
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯
電源USB充電
光度(cd)2000
電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2
ブラケットゴムバンド
色ブラック
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合
ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え
取り付け工具不要
交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
発電方式乾電池
取付径(Φmm)(ハンドル)22~32
電球の種類LED
実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。大型樹脂バスケット。買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約2.1
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1010~1045
許容積載荷重(kg)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:303
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12※2(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)22.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)735~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1160
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(パワーモード使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)108.7
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載
付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
色エベレストホワイト
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
全高(mm)1200
ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯
材質(フレーム)アルミニウム合金
電源バッテリー54V/2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)7~8
充電池タイプリチウムイオン電池
モーター定格出力(W)600
各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験
防水保護等級本体IPX5
走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20
走行距離(km)50
最大耐荷重(kg)120
総質量(kg)23
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット。荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)975~1020
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)24.3(バッテリーを含む)
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)119.3
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット。荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1020~1065
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)25(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)120
実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。大型樹脂バスケット。買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1780
質量(kg)バッテリー:約2.1
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)965~1000
許容積載荷重(kg)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:303
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12※2(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)22.2(バッテリーを含む)
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)725~850
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(パワーモード使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)108.2
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
快適装備が満載のロングセラーモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。大型スムースインバスケット3。荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。
全長(mm)1755
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)975~1020
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む)
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス27)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)121.8
快適装備が満載のロングセラーモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。大型スムースインバスケット3。荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1020~1065
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)27.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス27)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)122.7
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
質量(kg)23
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
能力最大登板能力:47%
全高(mm)1200
モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
充電時間7h~8h
電源バッテリー54V 2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)(最大航続)50
最大耐荷重(kg)120
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1880
サイズ26型
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約27
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。