絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(19)
  • ParkTool(パークツール)(207)
  • FSA(95)
  • BIKEHAND(72)
  • SUPER B(53)
  • grunge(グランジ)(36)
  • NOGUCHI(33)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
  • Ice Toolz(29)
  • E-tool(28)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(22)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • アサヒサイクル(18)
  • EFFETTO MARIPOSA(18)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • CAPTAIN STAG(14)
  • EVERS(13)
  • RIDEA(13)
  • Palmy Sports(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル ホーザンタップハンドルホーザン(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパリーマ ホーザンテーパリーマホーザン(39件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
チェーンプライヤー ホーザンチェーンプライヤーホーザン(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
バリ取りナイフ ホーザンバリ取りナイフホーザン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
スタンドバネ入れ ホーザンスタンドバネ入れホーザン(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185質量(g)57
輪業用ラチェットレンチ ホーザン輪業用ラチェットレンチホーザン(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。
寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
ニップル回し ホーザンニップル回しホーザン(19件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
チェーンプライヤー ホーザンチェーンプライヤーホーザン(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
タップセット ホーザンタップセットホーザン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
BBツール ホーザンBBツールホーザン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
インナーワイヤープライヤー ホーザンインナーワイヤープライヤーホーザン(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170質量(g)235
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
段付スパナセット ホーザン段付スパナセットホーザン(20件のレビュー)
889税込978
1セット(2本)
3日以内出荷
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
ペダルレンチ ホーザンペダルレンチホーザン(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
バリ取りナイフ用替刃 ホーザンバリ取りナイフ用替刃ホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
適合K-35
スタンドバネ入れ ホーザンスタンドバネ入れホーザン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180軸長(mm)100
パイプカッター ホーザンパイプカッターホーザン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
パイプカッター用替刃 ホーザンパイプカッター用替刃ホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
両口ヘッドまわし ホーザン両口ヘッドまわしホーザン(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)275質量(g)400
ダイスヘッド ホーザンダイスヘッドホーザン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
替矢 ホーザン替矢ホーザン(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合品番C-371用
チェーン切り ホーザンチェーン切りホーザン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
フラップホイール ホーザンフラップホイールホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法(mm)20×20Φ
バック拡げ ホーザンバック拡げホーザン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
スポークネジ切り器 ホーザンスポークネジ切り器ホーザン(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
砥石 ホーザン砥石ホーザン
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合機種K-109
ハブシャフトダイス ホーザンハブシャフトダイスホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
ドラム抜き ホーザンドラム抜きホーザン(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
S形ヘッドまわし ホーザンS形ヘッドまわしホーザン(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265質量(g)175
ラバー砥石ホルダー ホーザンラバー砥石ホルダーホーザン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
適合機種K-140/141/142全長(mm)120材質(本体)質量(g)25
ハブシャフトダイス用替駒 ホーザンハブシャフトダイス用替駒ホーザン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合C-406
小ギア抜き ホーザン小ギア抜きホーザン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
全長(mm)360質量(g)510
ヘッドワンポンチ ホーザンヘッドワンポンチホーザン
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。 ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。
全長(mm)300
ペダルタップ ホーザンペダルタップホーザン(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
ハンガータップ ホーザンハンガータップホーザン(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
チューブグラインダー ホーザンチューブグラインダーホーザン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
スターナットセッター ホーザンスターナットセッターホーザン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
チームイシューリペアスタンド ホーザンチームイシューリペアスタンドホーザン
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。 素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。 コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。 クランプは97~147cmまで調節が可能です。 マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。
質量(kg)5.7耐荷重(kg)36クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応)高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
スポークテンションメーター ホーザンスポークテンションメーターホーザン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
デジタル表示のスポークテンションメーター。段付や扁平など様々なスポーク形状に対応。連続作業に適した2アクションの測定方法を採用。機器の正確性を簡単にチェックできる簡易チェッカー付。適応スポーク:適応スポークは張力換算表に記された形状、サイズ、材質となります。簡易チェッカー付
質量(g)380外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×180×70アズワン品番64-5107-60
自転車メンテナンスツール