絞り込み
ブランド
  • ミノウラ
  • モノタロウ(19)
  • ParkTool(パークツール)(206)
  • FSA(95)
  • ホーザン(73)
  • BIKEHAND(71)
  • SUPER B(53)
  • grunge(グランジ)(36)
  • NOGUCHI(33)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
  • Ice Toolz(29)
  • E-tool(28)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(22)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • アサヒサイクル(18)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • EFFETTO MARIPOSA(16)
  • CAPTAIN STAG(14)
  • EVERS(13)
  • RIDEA(13)
  • Palmy Sports(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド ミノウラ120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールドミノウラ
699税込769
1個
4日以内出荷
キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
用途カラー:オレンジ材質:アルミ製品重量:8 gramsゴールド
421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用ミノウラ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック製品重量:720 grams素材:アルミ・樹脂使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック ミノウラ120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラックミノウラ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75材質:アルミ・鉄製品重量:80 gramsブラック
120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック ミノウラ120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラックミノウラ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75材質:アルミ・鉄製品重量:90 gramsブラック
自転車メンテナンスツール