絞り込み
ブランド
- ミノウラ
- モノタロウ(30)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(430)
- ParkTool(パークツール)(269)
- Kawasumi(川住製作所)(168)
- CAPTAIN STAG(168)
- OGK技研(157)
- MARUTO(大久保製作所)(153)
- CINELLI(148)
- MB Wear(130)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- GORIN(ゴリン)(97)
- FSA(92)
- MINOURA(箕浦)(85)
- アサヒサイクル(82)
- ホーザン(75)
- BIKEHAND(72)
- SHIMANO(シマノ)(70)
- ULAC(ユーラック)(68)
- ノースウェーブ(65)
- R250(64)
- ブランドをもっと見る

421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド
ミノウラ¥2,898税込¥3,1881台24日以内出荷最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。テコの原理を利用し、少ない力で車体を持ち上げながら取り付け。自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えて保持。最大耐荷重30kgで、E-BIKEや重量のある自転車に最適。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※自転車以外には使用いただけません。※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。※ディスクブレーキキャリパーの場合、DS-90TSと干渉する場合があります。※車輪を回すことは出来ません。用途カラー:ブラック。素材:鉄。最大耐荷重:30 kgs。製品重量:1.4 kgs
421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド
ミノウラ¥3,998税込¥4,3981台24日以内出荷最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。自転車を保管・収納・展示するためのスタンド。自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えます。テコの原理を応用して、少ない力で車体を持ち上げます。リアエンドを保持できないタイプや重量のあるE-BIKEなどに最適です。取り付け時は左右を大きく広げて自転車にセット。持ち運び時は約半分のサイズに折り畳むことができます。※展示台としてご使用ください。※自転車以外には使用いただけません。※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。※ディスクブレーキのキャリパーと本製品が干渉する場合があります。※車輪を回すことは出来ません。用途カラー:ブラック。素材:鉄。最大耐荷重:30 kgs。製品重量:1.4 kgs
339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm)
ミノウラ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷SM2-GPは、近年多く見られるようになったアクションカメラやライトのホルダー形状に対応したワンタッチクランプ。アクセサリの取付ボルトを緩めず取付・取外しが可能に。新設計のSM2クランプは傷付き防止用の樹脂シムを一体型としたうえで従来のSMクランプに比べ約2割の軽量・コンパクト化を実現。クランプの取付は工具不要、サイズ調整は工具を使わず手でボルトを調節してください。取付部の直径をご確認の上適合サイズをお選びください。用途(S…22~29mm、M…28~35mm)。耐荷重:300g寸法(mm)22~29
339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm)
ミノウラ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ。工具は不要用途材質:金属。重量:53g。対応径:22~29mm。耐荷重:300g寸法(mm)28~35
339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm
ミノウラ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷自転車などのハンドルにスマートフォンを装着するホルダー。ワンタッチでホルダーを脱着できるクランプ仕様。縦横は工具なしで360度回転。3点固定でサイドボタンの邪魔をしません。ロック機構で安心して取り付けられます。ワンタッチ着脱式クランプで、取り付け・取り外しが簡単。用途材質:樹脂・アルミニウム。対応クランプ径:22mm~35mm。最大装着重量:300 グラム。製品重量:181g。サイズ:高さ/115mm、幅/190mm、厚さ/105mm。保証期間:1年。スマートフォン装着可能サイズ:高さ/55~85mm、幅/123~170mm、厚さ/6~18mm寸法(mm)22~35
339-3250-01 SGS-500EB アクセサリホルダーEB-BANDタイプ
ミノウラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ。工具は不要用途材質:金属。重量:53g。対応径:28~35mm。耐荷重:300g
303-0760-50 SB100-6S ボトルケージ 6mmパイプ・スライド仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:85 grams。素材:#304ステンレス
303-0750-50 SB100-6F ボトルケージ 6mmステンレスパイプ仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:80 grams。素材:#304ステンレス
120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド
ミノウラ¥699税込¥7691個4日以内出荷キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams色ゴールド
421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用
ミノウラ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams色ブラック
120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams色ブラック
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車