絞り込み
ブランド
- ミノウラ
- モノタロウ(18)
- ParkTool(パークツール)(163)
- FSA(88)
- ホーザン(72)
- BIKEHAND(70)
- SUPER B(38)
- grunge(グランジ)(36)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- NOGUCHI(28)
- Ice Toolz(25)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- アサヒサイクル(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- CAPTAIN STAG(13)
- RIDEA(13)
- Palmy Sports(12)
- EVERS(11)
- KMC(10)
- ブランドをもっと見る

421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用
ミノウラ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド
ミノウラ¥699税込¥7691個4日以内出荷キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams色ゴールド
120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams色ブラック
120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams色ブラック