メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
1,046件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHOCOBIKE TIRE LEVER Magic OneCHOCOBIKE TIRE LEVERMagic One
999税込1,099
1個
12日以内出荷
ZF タイヤレバー Zlevers ZefalZF タイヤレバー ZleversZefal
409税込450
1個
12日以内出荷
レッド
ZF UTS フレームストラップ ZefalZF UTS フレームストラップZefal
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
ブラック
ZF チューブレスリペアキット ZefalZF チューブレスリペアキットZefal
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
BLACK
ZF タイヤレバー ZefalZF タイヤレバーZefal
289税込318
1個
9日以内出荷
トリコロール
ZF CA XL クランクプロテクター ZefalZF CA XL クランクプロテクターZefal
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
ブラック
フレームアライメントゲージ ParkTool(パークツール)フレームアライメントゲージParkTool(パークツール)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
フロントとリヤホイールが、フレームに対し一直線になっていないと、変速や駆動が正しくできません。もしこれが、ホイールやディレーラーの調整の後に発生したならば、シートステイかチェーンステイ、またはリヤエンドが曲がっているためです。FAI-2はリヤエンドまで、同時に正確にチェックできます。可動式の指針ですのであらゆる形状、サイズのフレームに使えます。
全長(mm)990
プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)プロフェッショナルチェーンツールParkTool(パークツール)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ東部
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
パンクしにくい26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクルです。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)等お買い物や通勤通学用に嬉しい装備が充実したオールインワンモデルに、さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災サイクル仕様です。
仕様●サイズ:約D178×W57×H109cm●重量:約19kg●タイヤ:26×1.75+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:シマノグリップシフト外装6段変速●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDオートライト●荷台:クラス27リアキャリア●ブレーキ:前/キャリパーブレーキ、後ろ/ローラーブレーキ●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。
自転車セット 3 Wera自転車セット 3Wera
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
自転車セット 2 Wera自転車セット 2Wera
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。
用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5741セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)150高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット13点グリーンマーク認定
自転車セット 13 Wera自転車セット 13Wera
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
ペダルレンチ CAPTAIN STAGペダルレンチCAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ペダルの取り付けに便利
材質中炭素鋼、PVC全長(mm)310質量(g)160
ステッキケース後取付金具 アサヒサイクルステッキケース後取付金具アサヒサイクル
379税込417
1個
4日以内出荷
種別CP
カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長127.5(3段/6段兼用) ボルト付 アサヒサイクルカートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長127.5(3段/6段兼用) ボルト付アサヒサイクル
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ブラック
カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長120ボルト付 アサヒサイクルカートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長120ボルト付アサヒサイクル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ブラック
スプリングワッシャ アサヒサイクルスプリングワッシャアサヒサイクル
1,198税込1,318
1袋(100個×5mm)ほか
4日以内出荷
シルバー
フランジナット アサヒサイクルフランジナットアサヒサイクル
379税込417
1袋(10個×5mm)ほか
4日以内出荷
シルバー
ナイロンナット アサヒサイクルナイロンナットアサヒサイクル
279税込307
1袋(10個×5mm)ほか
4日以内出荷
シルバー
丸ボルト M5x20 アサヒサイクル丸ボルト M5x20アサヒサイクル
369税込406
1セット(10個)
4日以内出荷
シルバー
6-BIT TORQUE KEY RITCHEY6-BIT TORQUE KEYRITCHEY
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
近年軽量パーツの普及で、取り付ける際にトルク値が重要視されている。リッチーパーツが推奨する取り付け指定トルクがプリセットされているので、適性トルク値を確認できる。
付属品M5・M4・M3・T20・T25・+
フォークキャップツール ParkTool(パークツール)フォークキャップツールParkTool(パークツール)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。
適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
軽快マルチ空気入れ ウィキャン軽快マルチ空気入れウィキャン
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
女性にも扱いやすい軽量ボディ! アタッチメントの取り換えで用途が広がる! 使用しない時はコンパクトになるので、収納場所に困りません! ホースにダブルエンドのバルブコネクター付で、ほぼ全ての自転車に対応!
仕様●サイズ:W24.5×D7.5×H59cm●チューブ:約68cm●材質:ABS・PP・EPDM・ステンレス●セット内容:本体、英式用グリップ、浮き輪、ボール用ノズルアズワン品番68-4067-61
ジェル内蔵サドルカバー ウィキャンジェル内蔵サドルカバーウィキャン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ジェル内蔵で、お尻にかかる負担をクッションで軽減 長時間の運動でも疲れにくいヒモで取り付けて調節するから、多くの自転車に使用できてしっかり固定できます 裏側はすべり止め加工でサドルに密着しズレにくい 自転車のサドル自体の傷みも軽減して長持ちします
仕様●サイズ:26×23cm●材質:ポリエステル・ジェル●ヒモ調節タイプ●裏面滑り止め加工アズワン品番68-4067-64
2段式自転車前カゴカバー ニーズ2段式自転車前カゴカバーニーズ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
荷物が少ない時は1段で、荷物が多い時や長いものの収納時にはファスナーを開けることで高さがプラス20cmで容量アップの2段スタイルに! 表面ははっ水加工、天面は水がたまりにくいカーブ構造。 止水ファスナー付だから雨でも安心です。カバーはぐるっと360°に反射板付で夜道も安心です。 かごに被せてひもを結ぶだけの簡単装着。ひったくり対策にもおススメです。
仕様●寸法:奥行32×幅39×高さ39cm(2段時高さ60cm)●質量:185g●材質:本体/ポリエステル100%(裏面にポリウレタン樹脂コーティングを施しています)アズワン品番68-0510-09
自転車用LEDリアライト シートポスト取付タイプ 池商自転車用LEDリアライト シートポスト取付タイプ池商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LEDアズワン品番68-4181-31
ホルダー付きワイヤーロック 100cm ブラック 池商ホルダー付きワイヤーロック 100cm ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ホルダー付で走行時にも便利に収納
仕様●サイズ:約太さ8×長さ1000mm●材質:ワイヤー/鉄、表部/PVCコーティング、シリンダー部/ABSアズワン品番68-4181-27
ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック 池商ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
サドル盗難防止や、多種多様に使える安心便利グッズ お好みの番号を自由に設定でき、少し離れる際にも手軽に使えるダイヤル式 初期設定は「000」となっております 自転車サドル、ヘルメット、スノボード、荷物やキャリーバッグ等の盗難防止や二重ロックにご利用ください。
仕様●サイズ:約H70×W40×D18mm●重量:約43g●材質:ワイヤー/鉄、表面/PVCコーティングアズワン品番68-4181-28
セーフティLEDライト フロント/リアセット 池商セーフティLEDライト フロント/リアセット池商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
防滴仕様 ゴムバンドで簡単取付け テスト電池付き
仕様●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き)アズワン品番68-4181-32
サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商サイクルプラポンプ SG規格 ブラック池商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
コンフォートゲルサドル ブラック 池商コンフォートゲルサドル ブラック池商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
弾力と柔らかさを兼ね備え、デザインもよく乗り心地抜群 中央ホール入りで通気性よし 後部は反射生地を使用し安全も確保
仕様●サイズ:約H220×D30×W45mm●重量:約200g●推奨:MTB・クロスバイクアズワン品番68-4181-34
クロスバイク用フェンダー ブラック 池商クロスバイク用フェンダー ブラック池商
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
クロスバイクに適したスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。 スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。 ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。
仕様●サイズ:フロント用/約H150×L45mm、リア用/約H350×L45mm●重量:フロント用/約41g、リア用/約53gアズワン品番68-4181-36
カラーワイヤーロック 60cm ブラック 池商カラーワイヤーロック 60cm ブラック池商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
お洒落で手軽に使えるワイヤーロックです。 スペアキーが3本付属しています。
仕様●サイズ:太さ10mm×長さ60cm●本体重量:170g●スペアキー付きアズワン品番68-4181-42
MTB用フェンダー ブラック 池商MTB用フェンダー ブラック池商
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
取り付けが簡単なMTB用フェンダーです。 フロントは差し込み式でフロントサスペンション装備車にも対応します。 リアはシートポストに取り付けるタイプで、ブラケットが2ヶ所可変するため角度の調整も可能です。
仕様●サイズ:フロント用約H50×L330×W90mm、リア用約H50×L500×W90mm●重量:フロント用約122g、リア用約150gアズワン品番68-4181-37
5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
仕様●サイズ:約直径3.0×長さ9.5×高さ7.0cm●電源単四アルカリ電池×4本(別売り)●LED:5ヶ使用●材質:ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番68-4181-29
20インチ折畳自転車用キャリーバッグ 池商20インチ折畳自転車用キャリーバッグ池商
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
折畳自転車の収納やクルマへの積載時に。 持ち運びに便利な収納袋付き。
仕様●サイズ:約幅880×高さ680×奥行350mm●素材ポリエステル(600デニール)●対応サイズ:20インチまでアズワン品番68-4181-39
1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック 池商1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック池商
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ブラケット付きハンドルバー取り付けタイプ 防滴仕様
仕様●サイズ:約H85×W35×D102mm●重量:約73g●使用光源:高輝度ホワイトLED●電池:単4電池3本使用(アルカリ電池)※別売り●電池寿命:連続点滅24時間/連続点灯36時間アズワン品番68-4181-30
16インチ子ども用自転車スタンド 池商16インチ子ども用自転車スタンド池商
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
正爪対応の一本スタンド 幼児車、小径車に適しています。
仕様●対応サイズ:16インチ●ロック機能はありません。アズワン品番68-4181-38
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)Wera
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
工具 ミッシングリンクリムーバー KMC工具 ミッシングリンクリムーバーKMC
2,098税込2,308
1本
13日以内出荷
ミッシングリンクの取り外し工具
自転車メンテナンスツール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら