1,035件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランク抜き工具アダプター SHIMANO(シマノ)クランク抜き工具アダプターSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
バック拡げ ホーザンバック拡げホーザン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
アジャスタブルピンスパナ ParkTool(パークツール)アジャスタブルピンスパナParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
欠品中
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
S形ヘッドまわし ホーザンS形ヘッドまわしホーザン(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265質量(g)175
テーパーリーマ はくでんテーパーリーマはくでん
789税込868
1個
6日以内出荷
板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。
その他【有効深度】90mm材質炭素鋼(HSS)刃数5全長(mm)130質量(g)84適合サイズ(Φmm)3/13
YC-617-2S トルクレンチ BIKEHANDYC-617-2S トルクレンチBIKEHAND
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ヘッドワンリムーバー(ポンチ) grunge(グランジ)ヘッドワンリムーバー(ポンチ)grunge(グランジ)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されたヘッドワンを外す工具。
ヘッドスパナ grunge(グランジ)ヘッドスパナgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。 通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。
厚さ(mm)6寸法(mm)32/36
ソーガイド grunge(グランジ)ソーガイドgrunge(グランジ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。 22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHANDプロフェッショナルツールキット シマノ用BIKEHAND
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
チェーンスクラバー BIKEHANDチェーンスクラバーBIKEHAND
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
質量(kg)0.5ブルー材質アクリル
ドライブトレインクリーニングブラシ ParkTool(パークツール)ドライブトレインクリーニングブラシParkTool(パークツール)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。
アズワン品番64-9603-48
チェーンギャング ParkTool(パークツール)チェーンギャングParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
チェーンツール ParkTool(パークツール)チェーンツールParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
適合シングル用、5~12speed用
チェーン切 SUPER Bチェーン切SUPER B
3,500税込3,850
1個
当日出荷
これひとつでほぼすべての自転車のチェーンに対応できます対応チェーン1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16 5速~11速対応
チェーンフック SUPER BチェーンフックSUPER B(2件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
チェーンを固定してチェーン切などの作業効率が向上。
EVERS plus+ チェーンクリーナー EVERSEVERS plus+ チェーンクリーナーEVERS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-36
プラ タイヤレバー WINTEC(ウインテック)プラ タイヤレバーWINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
399税込439
1セット(3本)
当日出荷
プラスチック製タイヤレバー3本セット
ミニグラ砥石 ハタヤリミテッドミニグラ砥石ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
欠品中
M-50A / M-50N用軸付スペア砥石。
ホワイト
砥石 ホーザン砥石ホーザン
529税込582
1本
当日出荷
適合機種K-109
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
BBツール(9000、BBR60対応) NOGUCHIBBツール(9000、BBR60対応)NOGUCHI(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)
チェーン切り ホーザンチェーン切りホーザン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
スポークレンチ Ice ToolzスポークレンチIce Toolz(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
用途ニップル回し。全長(mm)120
ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)ボス(マルチプルフリー)抜き工具SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
チェーン切り BIKEHANDチェーン切りBIKEHAND(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チェーン交換時に使用する必須の工具です。7・8・9・10段用
シルバー
ハブシャフトダイス用替駒 ホーザンハブシャフトダイス用替駒ホーザン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合C-406
替えピン ParkTool(パークツール)替えピンParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
仕様焼入れ処理
ローター修正器 ParkTool(パークツール)ローター修正器ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。 2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)(対応)2.0
ペダルタップ ホーザンペダルタップホーザン(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
ハブシャフトダイス ホーザンハブシャフトダイスホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
ドラム抜き ホーザンドラム抜きホーザン(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
スターナットセッター ホーザンスターナットセッターホーザン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
クランクプーラー ParkTool(パークツール)クランクプーラーParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTCペダルレンチ(クローフットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
欠品中
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
テーパーリーマー3~11mm EARTH MANテーパーリーマー3~11mmEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYIダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用SIGEYI
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
Direct-Mount Derailleur HangerModel: UDH-DM1For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frameCompatible Derailleur: ShimanoR9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
材質Premium Aluminum質量(g)24
自転車メンテナンスツール