自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 本体」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ650×430×475
収納数2台
適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
前用。ファスナータイプ。簡単取付け。普通サイズのカゴに適合。
材質【本体】ポリエステル、61D、【ファスナ】ポリエステル・PET
寸法(mm)340×240×230
質量(g)85
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
後用。ファスナータイプ。簡単取付け。普通サイズのカゴに適合。
材質【本体】ポリエステル、61D、【ファスナ】ポリエステル・PET
寸法(mm)320×420×200
質量(g)88
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様取付バンド幅:13・16・19mm
付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)約120×140
色シルバー
質量(g)360(本体のみ)
内径(Φmm)90.3
キー方式ディンプルキー
アズワン品番64-7987-73
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
仕様取付バンド幅:13・16・19mm
付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)約120×140
色ブラック
質量(g)360(本体のみ)
内径(Φmm)90.3
キー方式ディンプルキー
アズワン品番64-7987-74
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質本体:塩化ビニール、スポンジ:ウレタンフォーム
色黒
質量(g)約80
アズワン品番64-7988-05
適合寸法(cm)サドル幅:29~34、サドル長さ:29~31
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。
仕様●サイズ(mm):91(W)×20(D)×235(H)●重量:約75g●アーム長:約100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●鏡面部/約90mm●左右兼用
アズワン品番65-9339-62
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
丸型のバックミラーです。
仕様●サイズ(mm):163(W)×22(D)×200(H)●重量:約132g●アーム長:100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●左右兼用
アズワン品番65-9339-63
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
。前方の安全確保の必須アイテム。
仕様●サイズ:56×51×47mm●ハンドルバー:Φ22.2mm用●重量(g):約21●材質:本体/ABS レンズ/アクリル樹脂 バンド/ナイロン ネジ/鉄(亜鉛めっき)ゴム板/合成ゴム●ハンドル用●前用●ワイドアングルのリフレクター●ISO規格適合品
アズワン品番65-9339-64
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
仕様●全長(mm):137●開口幅(mm):約30mm●カールコード長:Φ4×500mm●線径:12mm●材質:本体/亜鉛ダイカスト ダイヤル/ABS アーム/アルミ●電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!●フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!●鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能)
アズワン品番65-9339-60
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
シート面の位置を調節出来ます。
仕様●適合タイヤサイズ:25.4~28型●サイズ(mm):374×123×100●重量(g):約722●耐荷重:10kg●材質:本体・ベース・ネジ/鉄(粉体塗装)パッキン/合成ゴム●シートポスト用
アズワン品番65-9339-59
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。