自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 止め」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)6
適合タイヤサイズ18~28インチ
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
室内でスポーツ自転車をすっきり飾って収納できるスタンド。一本支柱のスリムな構造で、スポーツ自転車をスマートに浮かせてディスプレイすることができます。ハンガー部は自転車のフレーム形状によって角度を調節でき、フレームをキズつけないためにシリコーンの滑り止めが付いています。ハンガー部にはヘルメットを掛けておくことも。玄関やリビングで、ハンガーに掛けるだけで、お気に入りのスポーツ自転車を省スペースにディスプレイして収納できます。
付属品六角レンチ(大) 六角レンチ(小)
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン
質量(g)約6100
耐荷重(kg)ハンガー部:12
適合サイズ対応自転車 トップチューブのある一般的なスポーツ自転車
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×94
SG基準ヘルメット!超軽量。自転車用SG基準認証ヘルメット。男女兼用。撥水プラスUVカット。軽量。【ヘルメットハット製品特徴】。ツバ部分をホック止めすることで視界が見やすくなり安全に走行できます。後ろ側にリフレクター素材を使用。夜間の走行も安心。ツバ周りに入っているワイヤーでツバの型を自由にアレンジ出来ます。日除けはツバ部分に収納可能です。【ヘルメットキャップ製品特徴】。あごひも付き
用途通勤や通学にも。 自転車 ヘルメット 自転車用ヘルメット ハット 帽子 キャップ おしゃれ レディース メンズ 男女兼用 大人 帽子型 軽量 ツバ付き SG認証 SGマーク 男性用 女性用 通気性 サイクル サイクリング 通勤 通学
材質ナイロン、ABS樹脂、EPS
頭囲(cm)54~57
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様ハンドルタイプ装着用
アズワン品番65-3685-22
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に
色ブラック
適合タイヤ幅(mm)55以下
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お尻をサポートする4層構造。お尻が痛い、乗り心地が悪い等の悩みをスッキリ解消。サドルとの接触面は摩擦が強く、ずれにくい素材を使用
用途サドルカバーとして。クッション/自転車/サドル/ママチャリ/痛くない/楽/ラク/らく/ずれにくい/洗える/軽量
材質表面:ポリエステル+ネオプレーンゴム、芯:GEL(尻部分2枚のみ):PUフォーム、生地:ポリエステル+PVCすべり止め、紐:ポリプロピレン
色ブラック
サイズ(cm)約27×17
適合サイズ(cm)幅:16~20、長さ:26~28、厚み:~5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。
自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。
夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等
材質ポリエステル(生地)、ゴム糸
寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm
色黒
質量(g)30(1本あたり)
タイプマジック式
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
色ブラック
内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
洗車時や雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。
フリーサイズのファスナー式だからサッと簡単に装着できます。また、ファスナー部にフラップ付きで、水の侵入を効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。
洗車時や自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道、またはスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍します。
さらに、ソール部のすべり止め加工により、雨の日でも安心してご使用いただけます。
ズレにくいゴムバンド付きでしっかりホールドします。
かかと部に反射シート付きで夜間も安全に歩行できます。
用途洗車時・自転車・バイク・通学・通勤・豪雨・雪道・スポーツ観戦
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーン用オイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐久性は約600kmの長距離走行が可能です。
オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。オンロード、オフロード、オールコンディションレースの全てに使用できます。
アズワン品番64-9558-35
1個(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジェル内蔵で、お尻にかかる負担をクッションで軽減
長時間の運動でも疲れにくいヒモで取り付けて調節するから、多くの自転車に使用できてしっかり固定できます
裏側はすべり止め加工でサドルに密着しズレにくい
自転車のサドル自体の傷みも軽減して長持ちします
仕様●サイズ:26×23cm●材質:ポリエステル・ジェル●ヒモ調節タイプ●裏面滑り止め加工
アズワン品番68-4067-64
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク
付属品固定用U字ピン6個
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.19MB)
自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。
リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。
クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。
自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。
また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。
大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質鉄
寸法(mm)2140×680×430
質量(kg)5.5
色チタンカラー塗装
耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで
フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。
3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。
ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。
これを使うことで作業効率を上げられる。
アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。
ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。
仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。
8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
サイズフリー
徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール
寸法(mm)155×64×25
質量(g)159
切断能力(Φmm)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ATTKのラインナップにこの新しいサイドバッグが追加されました。防水性生地、滑り止めベース、トップチューブボルトオンなどを採用した高品質な構造で、様々なマウントオプションを提供します。ATTK-Sはトップチューブボックスよりも、より柔軟性のある素材とダブルジッパーにより、簡単にアクセスが可能。ジャージのポケットに入れるのではなく、自転車に乗せて持ち運びたい場合には、どのようなサイクリング種目にも対応できる汎用性の高いアイテムです。
質量(g)43
容量(mL)383
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
電動アシスト車用防寒ハンドルバー。電動アシスト車の表示パネルが見え、操作もハンドルカバー内でできます。耐候性に優れたPVC(塩化ビニール)を使用することで長くご使用いただけます。保温性に優れた3層構造(PVC/ウレタン/ボア)で暖かくお使いいただけます。電動アシスト車の表記パネル側(右側)には、ズレ止めゴム付きなので、オートライトのセンサーを隠すことがなく、勝手にライトが付くことを防ぎます。
狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。
用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。
付属品U字フック×2
材質スチール(焼付塗装)
色ライトグレー
内容2梱包
ボトル台座が付いていないフレームに、ちょっとボトルケージを付けたい時に便利なユニバーサルタイプのプラスティック製の ボトルケージ台座
締め付け機構は台座と一体になっており、25mm-70mmのパイプであれば基本的にどこにでも増設することが可能。
すべり止めゴム付き
簡易タイプなので、重量のあるボトルを取り付けた場合や悪路を走行する場合には脱落する恐れがあります。
取付可能寸法(mm)径25-70
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
前後兼用の自転車用チャイルドシートクッション
幼児の体圧測定データを元に、座骨がもっとも当たる部分は特殊ブロック縫製でおしりが痛くならない設計
自転車専用設計でベルトをしっかりと固定することが可能
表生地は撥水ナイロンで簡単お手入れ
走行の振動に耐えるよう、裏面には滑り止め生地を採用
対応モデル(一例):
【前用】HBC-DXMC、アンジェリーノ、スーパーエンジェルシート2、GYUTTOminiシンプルチャイルドシート、GYUTTOプレミアムシート
【後用】RBC-015DX、RBC-011DX、RBC-007DX3
材質ナイロン
加工撥水加工
寸法(長さL×幅W)(mm)560×270
UVカット率99.2%で紫外線を予防する夏用ハンドルカバー
通気性の良いマチ付き
ホックを止めるだけの簡単取り付け
水をはじきやすいはっ水加工で雨の日も安心
材質ポリエステル100%
質量(g)40
寸法(幅W×長さL)(mm)210×300
適合車種セミアップハンドル(電動アシスト車、軽快車用)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠
マジックバンド付
元祖万能ストレートロック
ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。
ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。
質量(g)123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)1800
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーストレート
太さ(mm)4
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付
色ブラック
キー方式ワイヤーロック
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大
トラスコ品番853-1890
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
3
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。