カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車整備工具・アクセサリー
        • 自転車用カギ(ロック)(18)

自転車整備工具・アクセサリー :「gorin 鍵」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
特価
本日4月24日(金)は、自転車整備工具・アクセサリーカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)ディンプルキーリング錠 GR771GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー方式シリンダー式
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)可変4連ワイヤー錠GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
GRロック G229W GORIN(ゴリン)GRロック G229WGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン)リング錠(ポリ袋入り)GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600キー数3本
前輪錠 GX型箱型錠 GORIN(ゴリン)前輪錠 GX型箱型錠GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠シルバーキー方式箱型錠
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
GR ウェーブワイヤー錠 227W GORIN(ゴリン)GR ウェーブワイヤー錠 227WGORIN(ゴリン)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属
迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
ジョイントロックウエーブキー GORIN(ゴリン)ジョイントロックウエーブキーGORIN(ゴリン)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
ワイヤー錠 カギ式 GORIN(ゴリン)ワイヤー錠 カギ式GORIN(ゴリン)
899税込989
1個
21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ピッキングに強いウェーブキー採用鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ3本キー
ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー