絞り込み
適合バッテリー
- DC16.5V
- DC5V(4)
- DC6V(4)
- DC9V(4)
- DC12V(26)
- DC12.8V(1)
- DC13.6V(1)
- DC14.2V(1)
- DC14.4V(7)
- DC14.7V(2)
- DC14.8V(1)
- DC15V(3)
- DC15.8V(2)
- DC20V(3)
- その他(9)
ブランド
- CIEL(2)
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
「適合バッテリー」から絞り込む
DC5V(4)
DC6V(4)
DC9V(4)
DC12V(26)
DC14.4V(7)
DC15V(3)
DC15.8V(2)
DC16.5V
DC20V(3)
その他(9)

コンディショニングチャージャー D4 Power
CIEL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
コンディショニングチャージャー D10 Power
CIEL(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-200充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:10適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111