絞り込み
適合バッテリー
  • DC9V
  • DC5V(4)
  • DC6V(4)
  • DC12V(27)
  • DC12.8V(1)
  • DC13.6V(1)
  • DC14.2V(1)
  • DC14.4V(7)
  • DC14.7V(2)
  • DC14.8V(1)
  • DC15V(3)
  • DC15.8V(2)
  • DC16.5V(2)
  • DC20V(3)
  • その他(9)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合バッテリー」から絞り込む
DC5V(4)
DC6V(4)
DC9V
DC12V(27)
DC14.4V(7)
DC15V(3)
DC15.8V(2)
DC16.5V(2)
DC20V(3)
その他(9)
  • 電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • 電源メーターツキ18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源メーターツキ18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
    長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
  • 電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源SLIM18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • 電源メーターツキ18WタイプA DAYTONA(デイトナ)

    電源メーターツキ18WタイプA

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
    長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
充電器(チャージャー)