スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)当日出荷
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー二輪自動車2.3Ah~28Ah仕様PSE適合品本体質量(g)335寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×48×167入力/出力AC100(50/60Hz)/DC12V
ディスプレイバッテリーチャージャー 91875DAYTONA(デイトナ)当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:91875本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
バッテリー充電器DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)当日出荷
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)仕様PSE適合品メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
電源18WタイプCDAYTONA(デイトナ)当日出荷
モバイル機器をツーリング中に充電!
スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消!
USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ!
ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
電源ケーブルCカラC0.2MDAYTONA(デイトナ)当日出荷
張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場
所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり
で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分
に発揮できる18W。
電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-Cケーブル長(cm)約20転送速度(MB/sec)60
CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0DAYTONA(デイトナ)当日出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。
適合バッテリー開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型仕様●12V専用8ステップ充電。対応バッテリー(開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型)1.2~110Ahのバッテリー充電が可能。●ブレードヒューズ15A。セット内容丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチヒューズブレードヒューズ:15A
バッテリー充電器DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)翌々日出荷
カプラーオンで簡単充電!
冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)仕様PSE適合品付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ)適合■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
電源SLIM18WタイプCDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
モバイル機器をツーリング中に充電!
スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消!
USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
取り付け幅12mmのスマート設計。
コントロールスイッチに馴染むデザイン。
バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
CTEK バッテリーチャージャーXS0.8JPDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。
仕様12V専用6ステップ充電、ブレードヒューズ5A付属品丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ保証期間5年間防塵防水性能IP65
バッテリーチャージャーアイレット(インジケーター付きハーネス)DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品
バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。適合JS-800、JS-3300
電源ワイヤレス15WDAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
ワイヤレス充電Qi規格対応。最大15Wの高出力。
置くだけで充電できるので、面倒なケーブルの抜き挿しも不要です。
(過充電を防ぐON/OFFスイッチ付き。)
厚さ3.5mmの充電ユニットは防水設計なので雨でも安心。
ご使用中のスマートフォンホルダーに貼り付けて使用できます。
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
メインキー連動でバッテリー上がりの心配はありません。
規格【対応充電】ワイヤレス充電Qi規格 Qi-EPP準拠出力充電効率:70~85%、15W、充電高さ:5mm以内入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC11V~16V、最大入力電流(無負担):20mA以下
電源メーターツキ18WタイプCDAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。
バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。
極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。
本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
電源メーターツキ18WタイプADAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。
バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。
極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。
本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。