6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
適合(ケース)OBK58/42、OBK48/37、DLM46/30、TRK52、V46、TRK46/33、B33NMK、V47、B47、E470、E450、V40、V37、B37、E370、B360、E350、E340、B33NML、E300N2、E260、V35、B36N、B27N、E250、DLM36
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
付属品キー2本入
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。【適合条件】。グリップ外径:Φ33mm以内。レバー幅×厚さ:14×21mm以内。グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能。付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用) 付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用) 材質アルミダイキャスト 質量(g)350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35 適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。 【適合条件】。グリップ外径:Φ34mm以内。レバー幅×厚さ:13×17mm以内。グリップとレバーの距離:65mm以内
用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ34mm以内、レバー幅×厚さ:13×17mm以内、グリップとレバーの距離:65mm以内。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。付属品:カギ2本 付属品カギ×2 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)210 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×150×42 適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ34以内、レバー幅×厚さ:13×17以内、グリップとレバーの距離:65以内
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ブレーキレバーロックTL12(品番:48692)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1
用途ブレーキレバーロックTL12用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1 適合TL12(品番:48692)
1セット
599 税込659
3日以内出荷

ブレーキレバーロックTL11-C(品番:48691)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2
用途ブレーキレバーロックTL11-C用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2 適合TL11-C(品番:48691)用
1セット
799 税込879
3日以内出荷