大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
縦(mm)95
横(mm)50
山城(yamashiro) 山城謹製 。コンパクトディスクロック。備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!。手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。-------------------------------------。商品名:コンパクトディスクロック。品番:YK-037。色:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm。セット内容:ディスクロック+鍵2本
用途ブランド:山城謹製。品番:YK-037YL。カラー:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm
全長(mm)430
色イエロー
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ディスクロック取り忘れ防止用ケーブルです。視認性を高めるカラーを採用し、防犯効果を高めます。カラビナロックとも併用して使うことで、使用用途は広がります。ヘルメットやなくしてしまったら困る鍵、小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。
長さ(mm)1500
色ネオン
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 。ヘルメットガッチリロックケーブル。特徴。・工具不要の為、すぐに取り付け可能。・投げ縄可能。・軽量なので持ち運びが便利。・紫外線劣化を抑える。・Dカン楽々挿入。-------------------------------------。商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル。品番:YK-030。色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジ。サイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm
用途ブランド:山城謹製。品番:YK-030。サイズ:全長430mm
全長(mm)430
耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。
フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200
径(Φmm)リンク:19
スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。
坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、
日常での操作性が格段に向上しています。
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。
2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
径(Φmm)リンク:20
直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
径(Φmm)リンク:10
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。
2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます
径(Φmm)リンク:20
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。