絞り込み
ブランド
- DENALI
- ハリケーン(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- PMC(4)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- PIAA(1)
- NTB(1)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む

SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone
DENALI¥7,698税込¥8,4681個62日以内出荷大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。 スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。 追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。 すべてのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容シングルピース電磁ホーン電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB
SoundBomb Split Dual-Tone
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。 同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。 これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。 キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。 これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。 アメリカで設計され、イタリアで製造されています。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
SoundBomb Compact Dual-Tone
DENALI¥9,698税込¥10,6681個62日以内出荷SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。 このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hose, 42inch
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hoseは、SoundBomb スプリットホーンに付属の交換用ホースです。
SoundBomb Compact Horn Cover
DENALI¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷SoundBomb Compact Horn Coverは、V-Twin アプリケーション用に特別に設計されています。スタイリッシュな光沢のあるブラックカラーのABSシェルとクロムメッキのスチール製ブラケットにより、DENALI SoundBomb オリジナル ホーンを多くのV-TwinおよびクルーザーのOEMのホーン位置に取り付けることができます。 120 デシベルを超えるこのホーンとカバーの組み合わせは、市場で最も音量が大きく、見栄えの良いホーンです。