ミニコンドルHIGH ハンドルkitハリケーン4日以内出荷
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
仕様ハンドルのスイッチ穴加工済み、オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込、ポジション55mmUP・-30mmBACK適合車種PCX125/150主な適合車種PCX
ミニナロー 専用ハンドルハリケーン6日以内出荷
スイッチ穴加工済み。ノーマルケーブル類のままで取付可能。
ノーマル比0mmアップ、75mmバック。
材質スチール製色クロームメッキ規格JMCA安全基準値クリア全幅(mm)575外径×内径(Φmm)22.2×18全高(mm)110表面処理トリプルニッケル(ピュアクロームメッキ仕上げ)適合車種PCX125(18-F81)、PCX150(18-KF30)、PCX125HYBRID(JF84)
ミニナロー 専用ハンドルハリケーン(2件のレビュー)6日以内出荷
ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値・PCX:85mm以上・エイプ50/100:100mm以上・モンキー/ゴリラ:80mm以上引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
仕様ノーマルケーブル類のままで取付可能 スイッチ穴加工済み 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm、全高110mm 全幅575mm色クロームメッキ適合車種PCX主な適合車種PCX125/150
ハンドルブレース 極太 SSサイズハリケーン9日以内出荷
適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ色ブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用