380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。
サイズ●取付部Φ28.6●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5 適合径(Φmm)取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mm
ベルト幅(mm)約40 グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm ●エンド貫通
全長(mm)120 仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい 仕様エンド非貫通 タイプGG-D-BASE グリップ長さ(mm)125 対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm)125 適合●Φ22.2ハンドル用 サイズ●全長:125mm タイプエンド貫通タイプ
1セット(2本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155(パイプ) ブラック パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)55(左右ともに)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
材質スチール製白亜鉛メッキ 幅(mm)26
1個
639 税込703
当日出荷

現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)ライドバー2 ナローUP
4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)[Z50JN/P/S/T/V/X/Y・Z50J-2000001-][Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-]モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)[Z50JF/J/L・Z50J1600008-1805927]モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)[Z50J/1/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400]
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
全長(mm)120 仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)GRIPPY GRIP
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。エアインテークグリル風デザインのGRIDのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:127mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる。長時間のライディングでも疲れにくい 仕様エンド非貫通 タイプGG-D-GRID グリップ長さ(mm)127 対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ネオクラシックモデルのカスタムに最適なデザイン。 ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ タイプエンド貫通 ハンドル径(Φmm)22.2 グリップ長さ(mm)122
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。
仕様材質:耐震ゲル サイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)セパハンセット
GB350/Sをカフェレーサースタイルに。セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。ハンドルロック可能で保安基準もクリア。汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。ローダウンキット(品番:30127/32520)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。VELONAタコメーター取付キット(品番:29848)の同時装着可能。
商品構成トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種GB350(23)[8BL-NC59]、GB350S(23)[8BL-NC59]
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB350/Sをカフェレーサースタイルに セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。 ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。 純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。 ハンドルロック可能で保安基準もクリア。 汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。 ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。 GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定 純正ヘッドライト、ウインカー併用可能
セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(inch)5/16ー18X2 主な適合車種CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用
1セット
799 税込879
翌々日出荷

カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種SR400/500(94/6-02)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種SR400(03-10)/500(03-08)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

幅広い温度で接着力を発揮、弾力性があります。エポキシ樹脂系接着剤。内容量:20g。初期硬化時間:40分、完全硬化時間:24時間。使用可能温度:-60~120℃。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:95227
仕様スイッチBOX回り止め用穴加工済み/40mmバック、20mmナロー 材質/仕上スチール/電着黒塗装 全幅(mm)710 外径(Φmm)25.4
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル
クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]。・クロームメッキ仕上げ。・ハンドル径Φ22.2。・車検対応。・スイッチボックス周り穴開け加工済み
用途適合車種:GB350(23)。カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。クロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり クロームメッキ 適合車種GB350(23)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
適合REBEL250/250ABS/500(17-18) ハンドル径(Φmm)25.4 ハンドル幅(mm)710 材質スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ 寸法(mm)40バック/20ナロー 質量(g)インナーウエイト:145(片側) 仕様●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。●回り止めローレット加工済み。●40mmバック 20mmナロー●インナーウエイト重量:145g(片側) サイズ●ハンドル外径:Φ25.4●ハンドル幅710mm
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッカーズやブリティッシュ、カフェスタイルに最適!!SRをセパハン仕様にするための関連パーツ(オメガハンドル、ハンドルストッパー、ショートケーブル類など)を1パッケージ。
仕様■91862構成品オメガハンドル(Φ35ポリッシュ)ショートブレーキケーブル(-100mm)ショートスロットルケーブル(-100mm)ショートクラッチケーブル(-100mm)ショートデコンプケーブル(-100mm)ハンドルストッパー 適合車種SR400/500('88/8~'00)モデル
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

9°~15°にわたる三次元の角度調整を可能にした屈折テーパー加工(PAT.P)により、ベストなポジションに設定可能。総アルミ製(バーエンド取付不可)。取付調整用6mmL型六角レンチ付。
適合◆参考適合車種:【YAMAHA】SR400/500 など
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ライドバー2 SEMI UP
4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)[Z50JN/P/S/T/V/X/Y・Z50J-2000001-][Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-]モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)[Z50JF/J/L・Z50J1600008-1805927]モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)[Z50J/1/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400]
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出したタル型グリップ。 指先にかかる部分のリブを高くすることで、スロットル操作をアシスト。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ タイプエンド貫通 ハンドル径(Φmm)22.2 グリップ長さ(mm)122
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
1個
199 税込219
当日出荷

4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。
仕様クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。●純正ケーブル使用可能。●ブレースバー外径:Φ22.2。●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ライドバー2 MID
4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほどよい握り心地のシングルラバー。ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。【PROGRIP(プログリップ)】。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ。グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm。エンド非貫通タイプ。ほど良い握り心地のスタンダードラバー。バーエンドを付けないラリー(アドベンチャー)タイプ向きのデザイン 材質スタンダードラバー 長さ(mm)125 ブラック タイプエンド非貫通 内径(mm)22/25(左右)
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン
仕様材質:スタンダードラバー サイズ長さ:125mm内径(左右):22/25mm
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。
仕様材質:耐震ゲル サイズ長さ:120mm内径(左右):22/25mm
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)LOWスタイルハンドル
マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23)。車検対応。スイッチボックス周り穴開け加工済み
用途カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。マットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり ハンドル径(Φmm)22.2 塗装スチール製マットブラック 適合車種GB350(23) スタイルLOW
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジションにこだわったバーハンドルです。 バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等(M8取付バーエンド)が使用可能。 ハンドルセンターには専用ステッカーが貼付済。 【DAYTONA×AC SANCTUARY】 ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましいですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるものが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバーがベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMでは、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。 高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設けてあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、スチール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこそ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。 さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。 純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させる、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。
仕様スチール製:グロスブラック塗装仕上げ 質量(g)ウエイト:片側約100 ハンドル径Φ22.2 有効ネジ長さ(mm)バーエンド取付部:約30
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

主な適合車種CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用
1セット
689 税込758
翌々日出荷