絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- KITACO(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- NTB(1)
- OPPAMA(7)
- PMC(24)
- POSH Faith(11)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- TAKEGAWA(武川)(28)
- ゼロデザイン(2)
- ハリケーン(14)
- プロテック(30)
- ホンダ(1)
- モートーン(9)
- 油漢(2)
- 追浜工業(1)
- ブランドをもっと見る

オイルテンプ用センサーフィッティング
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
Z/KZマイルメーター用km/hステッカー
PMC(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R
追浜工業(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
デジタルメーター取付ステー
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
スピードメーターケーブル
PMC(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ色ブラック
Z/KZメーターマウントダンパーセット
PMC(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
温度センサー900mm延長コード
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。 本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。 メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。コード長さ(mm)900主な適合車種汎用
エンジンアワーメーター
KITACO(9件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個欠品中エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
防振メーターステー用フリーブラケット
DAYTONA(デイトナ)¥899税込¥9891個4日以内出荷メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!仕様フリーブラケットセット内容フラットステー×1、L型ステー×1、取付ボルト(M8×16)×2、ナット(M8)×2
防振メーターステー(VELONAΦ48用)
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
カワサキ Z900RS メーターロアカバー メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ メーターロアカバー メッキ。 交換タイプのメーターカバーです。 純正タイプメッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。適合車種Z900RS/Z900RSカフェ
MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式
MAD MAX(マッドマックス)¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷色メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
マルチメーターブラケット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷から6日以内出荷3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。仕様Φ22.2ハンドル用
DG-329 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ガソリンの使用量、残量をリアルタイムで表示。使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。適合Fi車 ガソリンタンク99.9L以下用
タコメーターケーブル
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
Z/KZメーターケーブルクランプセット
PMC¥999税込¥1,0991セット7日以内出荷アンダーステム部分でタコ&スピードメーターケーブルをホールドさせる為のクランプ。ビニールコーティング加工済。1台分2個セットでのデリバリー。
Z1/Z2対策メーターブラケット
PMC¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷トップブリッジとのマウント部に防振性ダンパーラバーをセットし、従来品より懸案であったリジットマウント式と比較し大幅に耐振性能を向上させました。またラバーマウントされたメーターブラケットは、車体からの振動を吸収し精密機器であるメーター類の耐久性と正確性を同時に向上させます。取り付けに必要なボルト、カラー類も全て付属し無加工で取り付け可能なオールインワンパッケージ。
デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。サイズ取り付けネジ径:M12
防振メーターステー 右オフセット10°曲げ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!仕様防振タイプ 右オフセット10°曲げ
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥15,980~税込¥17,578~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。・計測可能最高回転数は30000 r/minです。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット
MAD MAX(マッドマックス)¥7,698税込¥8,4681セット4日以内出荷純正タイプ 左右セット メッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。用途バイク用適合バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終、ゼファー750/RS
29987補修用タコメーターステー
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷タコメーター取付キット(品番:29987用) の補修品。・タコメーターステー用途タコメーター取付キット(品番:29987用) の補修品。タコメーターステー
ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
パルス エンジンアワーメータ
OPPAMA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
DG-325 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ガソリンの使用量、残量をリアルタイムで表示。使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均区間瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。適合Fi車 ガソリンタンク9.99L以下用
メーターカバー
PMC¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷時代に左右されることなく、常に高い人気を誇るクロームメッキ仕様メーターカバー。CB400Fのシンプルなメーター廻りをゴージャスに演出します。アッパーカバー(上側)とロアカバー(下側)それぞれ左右セットでのデリバリータイプアッパーカバー
インジケーターパネル
PMC¥1,498税込¥1,6481個22日以内出荷純正はもちろんメーカーCB750Kインジケーターカバー(品番146-4141)でもご使用頂けます。ブラックとシルバーの2ラインナップ。適合K2-K6色シルバー
H1/500SSスピードメーター
PMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷アクアプローバのTEMPメーターシリーズ(72812/72813/93910/96583)の補修サーミスタ&オプションサーミスタ。全長 : 250mm仕様※アクアプローバ TEMPメーターシリーズ以外には使用できません。全長(mm)250サイズPT1/8タイプショート
KZ系インジケーターハーネス
PMC(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷オリジナル復刻版のMK-2用インジケーターハーネス。各配線は、コードの劣化による漏電対策を施した強化版です。国内仕様向けの速度警告灯用のランプは配置されていません。
Z1/Z2インジケーターカバー
PMC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から11日以内出荷オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
『バイク用メーター』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら