絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)

    デジタルメーター取付ステー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
  • スピードメーターケーブル PMC

    スピードメーターケーブル

    PMC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業

    パルスエンジンアワーメータ PET-3200R

    追浜工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
  • Z/KZマイルメーター用km/hステッカー PMC

    Z/KZマイルメーター用km/hステッカー

    PMC(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
  • 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ48用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
    材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
  • デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN DAYTONA(デイトナ)

    デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
    サイズ取り付けネジ径:M12
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • エンジンアワーメーター KITACO

    エンジンアワーメーター

    KITACO(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
    付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
  • メータープロテクションフィルムCB650R(24) DAYTONA(デイトナ)

    メータープロテクションフィルムCB650R(24)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(2セット)
    6日以内出荷
    スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム
    適合CBR400R(24)、CBR650R(24)、NX400(24)、CB650R(24)、レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)
  • AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583 DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96583
  • Z/KZメーターマウントダンパーセット PMC

    Z/KZメーターマウントダンパーセット

    PMC(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
  • スピードメーターシール ハリケーン

    スピードメーターシール

    ハリケーン(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)

    メーター用補修バルブ・コードSET

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
  • 防振メーターステー(VELONAΦ80/60用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
    用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップブラック
  • Z1/Z2インジケーターハーネス PMC

    Z1/Z2インジケーターハーネス

    PMC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。ニュートラルランプの配線に余裕をもたせ、初期型・後期型どちらでもご使用いただけます。
  • カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    7,698税込8,468
    1セット
    4日以内出荷
    純正タイプ 左右セット メッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
    用途バイク用適合バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終、ゼファー750/RS
  • KZ系インジケーターハーネス PMC

    KZ系インジケーターハーネス

    PMC(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    オリジナル復刻版のMK-2用インジケーターハーネス。各配線は、コードの劣化による漏電対策を施した強化版です。国内仕様向けの速度警告灯用のランプは配置されていません。
  • エンジンタコメーター KITACO

    エンジンタコメーター

    KITACO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー 左オフセット10°曲げ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様左オフセット10°曲げ
  • メーター移設キット ZMS-001 ゼロデザイン

    メーター移設キット ZMS-001

    ゼロデザイン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZMS-001。販売備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。XL1200XS取付可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 10-21。ハーレー[HARLEY] XL1200XS [フォーティーエイトスペシャル] 18-20。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ。加工[有/無]:14モデル以降は要配線加工。付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書。備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。
    付属品取付パーツ一式 取扱い説明書材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミブラック備考14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。加工[有/無]14モデル以降は要配線加工
  • Dashboard Screen Protector kit R&G RACING PRODUCTS

    Dashboard Screen Protector kit

    R&G RACING PRODUCTS
    3,498税込3,848
    1個
    62日以内出荷
    車種専用設計で形状カットされたこのダッシュボードプロテクションキット(スクリーンプロテクターキット)は、高品質の耐傷性のある素材で製作しており、デリケートなダッシュボード画面を傷から保護します。
    セット内容ミニスプレーボトル、スエード研磨布、ウェット&ドライワイプ、スキージー、ゴミ除去ストリップ等
  • MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
  • スピードメーターケーブルASSY. 670mm TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターケーブルASSY. 670mm

    TAKEGAWA(武川)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • メーターインナーケース NTB

    メーターインナーケース

    NTB
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    メーカーホンダ
  • マルチメーターブラケット DAYTONA(デイトナ)

    マルチメーターブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
    仕様Φ22.2ハンドル用
  • DG-329 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-329 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    ガソリンの使用量、残量をリアルタイムで表示。使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    適合Fi車 ガソリンタンク99.9L以下用
  • DG-K05 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-K05 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFI車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01/\2000税込)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはPROTEC社で一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    適合W800 11-
  • DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均区間瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    適合BOLT/Rスペック 14-20(VN04J/VN09J)ABS車共通
  • ダブルメーターステー DAYTONA(デイトナ)

    ダブルメーターステー

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    デイトナ製Φ60の機械式、電気式、VELONAシリーズのメーターと車種別インジケーターKIT、マイクロインジケーター(ALPHA/BETA)が取付可能なダブルメーターステー。
    仕様●メーカーΦ60メーター専用。適合SR400/500(78-08)、SR400FI(10-17)材質/仕上スチール/マットブラック塗装●スチール製マットブラック塗装対応デイトナ製Φ60メーター専用
  • KIT METER *TGOLD* 08F70MFP900ZA ホンダ

    KIT METER *TGOLD* 08F70MFP900ZA

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • KZ系インジケーターカバー PMC

    KZ系インジケーターカバー

    PMC
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    76以降の後期型Zと称されるパイロットランプが縦並びになったKZ系用のインジケーターカバー。Z650/750/900/1000にご使用いただけます。 上からNEUTRAL、HIGHBEAM、OIL、STOP-LAMPが縦に並んだ4連タイプと、MK2等に採用されたSTOP-LAMP無しの3連タイプの2ラインナップです。
  • メーター&インジケーターカバー取付ビスセット PMC

    メーター&インジケーターカバー取付ビスセット

    PMC(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    5日以内出荷
    メーターロアカバー用に2本、インジケーターハーネスカバー用に3本の合計5本のM3サイズのワッシャー付ビスセット。メーター周りのリフレッシュ時には是非同時に交換をお勧めします。
  • Z1/Z2対策メーターブラケット PMC

    Z1/Z2対策メーターブラケット

    PMC
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    トップブリッジとのマウント部に防振性ダンパーラバーをセットし、従来品より懸案であったリジットマウント式と比較し大幅に耐振性能を向上させました。またラバーマウントされたメーターブラケットは、車体からの振動を吸収し精密機器であるメーター類の耐久性と正確性を同時に向上させます。取り付けに必要なボルト、カラー類も全て付属し無加工で取り付け可能なオールインワンパッケージ。
  • 油温計フィッティングKIT KITACO

    油温計フィッティングKIT

    KITACO
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    デジタル温度計タイプ3に付属しているサーモセンサーフィッティング。
    主な適合車種汎用
  • メーターカバー MAD MAX(マッドマックス)

    メーターカバー

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
  • コンパクトLCDサーモメーターステー TAKEGAWA(武川)

    コンパクトLCDサーモメーターステー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
    付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
  • ミニレギュレター TAKEGAWA(武川)

    ミニレギュレター

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 防振メーターステー用フリーブラケット DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー用フリーブラケット

    DAYTONA(デイトナ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様フリーブラケットセット内容フラットステー×1、L型ステー×1、取付ボルト(M8×16)×2、ナット(M8)×2
メーター関連商品